現場を支えるネットストア モノタロウ

CDM2E40TF-125Z1-NQ-A93VS-XB24 High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2E40TF-】 SMC 55790028
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 55790028
品番 CDM2E40TF-125Z1-NQ-A93VS-XB24
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥23,370
¥20,980
特長:
仕様:
注意:
ストローク(mm):
最高使用圧力(MPa):
負荷電圧(V):
使用流体:
チューブ内径(Φmm):
保証耐圧力(MPa):
最低使用圧力(MPa):
配線(出力):
RoHS指令(10物質対応):
オートスイッチ個数:
関連資料:
ポートねじの種類:
取付支持金具:
オートスイッチ種類:
ロッド先端形状:
ロッド先端金具:
揺動受け金具:
オートスイッチ有無: