|
|
| https://www.monotaro.com/p/0056/0358/ | 2026/05/06 02:38:09 |
|
砺波商店
アルミ合金 ガラス蓋しゃぶ鍋 |
|
|
| 容量(L): | 2.7 |
|---|---|
| 材質: | 蓋:ガラス、本体:アルミ |
| 特長: |
電磁によって鍋そのものが発熱するので、熱伝導が抜群。アルミ板と鍋底のステンレスを合わせて約90%以上の熱伝導率(ガスコンロの熱伝導率は、熱源全体の30%〜 40%)が可能。鍋に熱が均一にまわりコゲつきにくいのも嬉しい機能のひとつ。プロの使用にも、しっかりと耐えます。業務用2.0kw以上の電磁調理器に最適です。電磁調理器対応100V・200V対応。 |
| 質量(kg): | 2.45 |
| 深さ(mm): | 66 |
| 内径×高さH(Φmm×mm): | 225×100 |
| 底径(Φmm): | 200 |
| 外径(mm): | 280 |
| TKG品番: | 9-2093-0301 |
| TKG品番(2017): | 6-1925-0301 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |