現場を支えるネットストア モノタロウ

E16.3.075.0-6リンク EZチェーン E16型(内のり巾36) Igus(イグス) 59050372
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 59050372
品番 E16.3.075.0-6リンク
内容量 1個
参考基準価格(税別) オープン
¥1,191
寸法D(mm):
寸法H(mm):
寸法K(mm):
屈曲半径R(mm):
ピッチ(mm):
リンク数:
特長:
用途:
材質(本体):
タイプ:
使用温度範囲(℃):
質量(kg/m):
幅外寸(mm):
幅内寸(mm):
難燃性:
最大速度(m/sec):
最大フリースパン(m):