|
|
| https://www.monotaro.com/p/0596/9017/ | 2026/05/04 23:44:47 |
|
鹿島化学金属(UKB)
樹脂ベアリング(PEEK) 6300番台 |
|
|
| 特長: |
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。 |
|---|---|
| 用途: |
洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。 |
| 材質: | (外・内輪/保持器)PEEK |
| 外径D(Φmm): | 72 |
| 幅B(mm): | 19 |
| 内径d(Φmm): | 30 |
| 材質(ボール): | ジルコニア |
| 使用可能温度範囲: | -30〜200℃ |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |