現場を支えるネットストア モノタロウ

NWP280 25-820 1013+1004=1004+1013 レベックス NWP280 25(両端金具1004+アダプタ付) YOKOHAMA(横浜ゴム) 06011407
注文コード 06011407
品番 NWP280 25-820 1013+1004=1004+1013
内容量 1本
参考基準価格(税別) オープン
¥14,980
長さL(mm):
内径(mm):
金具:
外径(mm):
ねじ径:
最高使用圧力(MPa):
仕様:
注意:
使用温度範囲(℃):
構造:
使用流体:
最小破壊圧力(MPa):
補強層: