現場を支えるネットストア モノタロウ

SWP70 9-8000 1005=1005 W/B レベックス SWP70 9 外装ワイヤーブレード (両端金具1005) YOKOHAMA(横浜ゴム) 06021112
注文コード 06021112
品番 SWP70 9-8000 1005=1005 W/B
内容量 1本
参考基準価格(税別) オープン
¥22,340
長さL(mm):
内径(mm):
金具:
外径(mm):
ねじ径:
最高使用圧力(MPa):
注意:
使用温度範囲(℃):
構造:
使用流体:
最小破壊圧力(MPa):
補強層: