|
|
| https://www.monotaro.com/p/0607/2158/ | 2026/05/06 10:43:44 |
|
YOKOHAMA(横浜ゴム)
レベックス SWP210 12 外装ワイヤーブレード (両端金具1004) |
|
|
| 長さL(mm): | 1350 |
|---|---|
| 内径(mm): | 12.7 |
| 金具: | 両端金具1004 |
| 外径(mm): | 20.3 |
| ねじ径: | G(PF)1/2 |
| 最高使用圧力(MPa): | 20.5 |
| 注意: |
※製品加工の都合上、製品長の最大5%長くなる可能性がございます。 ※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。 |
| 使用温度範囲(℃): | -40〜+100 |
| 構造: | 内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム |
| 使用流体: | 一般作動油 |
| 最小破壊圧力(MPa): | 82 |
| 補強層: | 2W/B |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |