|
特長:
|
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】
すぐに回らなくなる
グリースが流出する
内部から茶色の液体が出てくる
交換頻度が早い
このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで
長寿命化。
|
|
材質:
|
【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304
|
|
質量(g):
|
21
|
|
シール:
|
ニトリルゴム
|
|
外径D(Φmm):
|
37
|
|
幅B(mm):
|
7
|
|
寸法r(mm):
|
【最小】0.3
|
|
精度:
|
JIS0級
|
|
内径d(Φmm):
|
25
|
|
許容回転速度(min-1):
|
グリース潤滑(ープン・Z・ZZ):16000、グリース潤滑(RS・2RS):10000、油潤滑(オープン・Z):20000
|
|
止め輪:
|
【D2最大】-【f最大】-【h最大】-
|
|
係数fo:
|
16
|
|
RoHS指令(10物質対応):
|
対応
|
|
関連資料:
|
耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB)
|
|
基本定格荷重Ca(N):
|
2940
|
|
基本定格荷重Cr(N):
|
4300
|
|
潤滑剤:
|
耐熱グリース
|
|
シールド形状:
|
両ゴムシール形
|
|
軌道輪形状:
|
深溝玉軸受
|