|
|
| https://www.monotaro.com/p/0684/8186/ | 2026/05/06 10:50:13 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
A&D(エー・アンド・デイ)
コンパクトスケール HL-iシリーズ / HL-iシリーズバリューパック |
|
|
| 外形寸法D(mm): | 192 |
|---|---|
| 外形寸法W(mm): | 130 |
| 外形寸法H(mm): | 51 |
| 再現性: | 1g |
| 電源: | ACアダプタ(オプション)または単3形乾電池x4個(別売)使用 |
| 質量(kg): | 約0.5(電池含まず) |
| 付属品: | 取扱説明書、単三形乾電池4個(モニタ用) |
| 特長: |
コンパクトスケール 本体に、ステンレス皿とACアダプタ、収納ケース、モニター用乾電池がついたお得なパック(バリューパックのみ/各注文コード付属品は異なりますので必ず付属品を確認ください) 各種産業から学校、家庭、ホビーまで。 本体を立てて保管可能。 計量結果をホールド可能:HOLDキーを押すだけの簡単操作。 オートパワーオフ。 風袋引き機能。 ステンレス製計量皿(SUS304)標準付属(バリューパックのみ) |
| 用途: | 幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc |
| 仕様: | スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃〜35℃) |
| 注意: |
※付属品はそれぞれ注文コードによって異なりますのでご確認御上ご注文下さい。 ※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。 ※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。 ※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。 ※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。) ※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。 ※その他、取扱説明書にてご確認ください。 |
| トラスコ品番: | 277-4011 |
| タイプ: | 標準品 |
| ひょう量(g): | 2000 |
| 最小表示(g): | 1 |
| 表示: | 7セグメントLCD、文字高13.5mm |
| 計量皿寸法(Φmm): | 130 |
| 保証期間: | 1年 |
| 動作温湿度範囲: | -5〜35℃、85%RH以下 |
| 直線性: | ±2g |
| オートパワーオフ: | 5分以上動作しないと、自動的に電源OFF(機能をオフにすることも可能) |
| 電池寿命: | 単三形マンガン乾電池(R6P)×4個/約500時間(20℃)、単三形アルカリ乾電池(LR6)×4個/約1000時間 (20℃) |
| スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃〜35℃): | ±0.015%/℃ |
| 表示書き換え間隔: | 約5回/秒 |
| 通信機能: | 無 |
| アズワン品番: | 6-8128-12 |
| 保管環境: | 常温保管 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 材質(計量皿): | ステンレス製SUS304 |
| バッテリー数量: | 4 |
| バッテリー重量(g): | 94 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |