|
|
| https://www.monotaro.com/p/6888/2247/ | 2026/05/05 22:33:15 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10S-1RFA50N |
|
|
| シリンダー径(Φmm): | 50 |
|---|---|
| シリンダストローク(mm): | 80 |
| 作動方式: | 複動・片ロッド形 |
| スイッチ: | ZR35(DC5〜50V、AC5〜120V・有接点・保護回路なし・表示灯あり・コード上方取出し・5m) |
| ロッド先端ねじ: | めねじ |
| 取付支持形式: | FA(ロッド側フランジ形) |
| 内径(Φmm): | 50 |
| クッション: | あり |
| シリーズ: | 10S-1R |
| スイッチ数: | 2 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |