現場を支えるネットストア モノタロウ

PA2808x1000L 両F2 SP アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 06902659
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 06902659
品番 PA2808x1000L 両F2 SP
内容量 1本
¥13,980
用途:
注意:
タイプ:
ねじ:
最高使用圧力(MPa):
ホース内径(Φmm):
流体温度(℃):
ホース寸法(mm):
適合流体:
ホース長さ(mm):
材質(金具):