|
|
| https://www.monotaro.com/p/6991/4564/ | 2026/05/05 16:40:38 |
|
ParkerTAIYO
ソレノイドバルブ(RB542S) |
|
|
| 有効断面積(mm2): | 60 |
|---|---|
| 接続口径: | Rc1/2 |
| 質量(kg): | 1.7 |
| 操作方式: | 外部パイロット、シングルソレノイド |
| 電圧(V): | AC100(50/60Hz) |
| 結線方式: | DINソケット式、オレンジランプ付 |
| 応答時間(秒): | 0.05 |
| 切換方式: | 2位置 |
| 取付方式: | サブプレート(横配管) |
| 使用温度範囲(℃): | -10〜+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) |
| ポート数: | 5ポート |
| 使用圧力範囲(MPa): | 0.2〜0.7 |
| 使用流体: | 空気 |
| 耐圧力(MPa): | 1 |
| 給油: | 不要(給油でも可) |
| 推奨潤滑油: | 無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 |
| 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa): | 0〜0.7 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |