現場を支えるネットストア モノタロウ

SC38DAR-422CC 電磁接触器 富士電機 70145874
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 70145874
品番 SC38DAR-422CC
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥58,200
¥23,980
仕様:
長さ(mm):
幅(mm):
厚さ(mm):
質量(kg):
接点数:
タイプ:
種類:
極数:
接点構成:
定格絶縁電圧(V):
定格電流(A):
補助接点:
取付け方法:
定格使用電流(A):
適合レール幅(mm):
機械的耐久性:
電気的耐久性:
標高(m):
耐衝撃(m/s2):
雰囲気:
コイル電圧(V):
電圧変動:
コイル:
周囲温度(℃):
開閉頻度(回/時):
開放熱電流(A):
保管温度(℃):
最小使用電圧(V):
最小使用電流(mA):
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3):
操作方式:
相対湿度(%RH):
耐振動(Hz):
可逆/非可逆: