|
|
| https://www.monotaro.com/p/7015/5337/ | 2026/05/05 18:23:16 |
|
ParkerTAIYO
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6LD100 |
|
|
| 速度範囲(m/s): | (使用)0.008〜0.1 |
|---|---|
| 使用作動油: | 一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) |
| ねじ公差: | JIS 6H/6g |
| ストローク長さの許容差: | 0〜0.8mm |
| ストローク(mm): | 35 |
| 使用温度範囲(℃): | - |
| 寸法A(mm): | 75(95) |
| 寸法C(mm): | 22 |
| 寸法D(mm): | 50 |
| 寸法E(mm): | □138 |
| 寸法N(mm): | 15 |
| 寸法SB(mm): | 22 |
| 寸法W(mm): | 26 |
| 耐圧力(MPa): | 20 |
| 寸法EE: | Rc3/8 |
| 寸法EH(mm): | 140 |
| 寸法FP(mm): | 77 |
| 寸法KK: | M39×4 |
| 寸法KL(mm): | 45 |
| 寸法LF(mm): | 166 |
| 寸法LL(mm): | 96 |
| 寸法LH(mm): | 71±0.25 |
| 寸法MM(mm): | Φ56 |
| 寸法PJ(mm): | 26 |
| 寸法PK(mm): | 63 |
| 寸法ST(mm): | 43 |
| 寸法TS(mm): | 174 |
| 寸法ZB(mm): | 192 |
| 種類: | 汎用形 |
| 構造: | 複動形片ロッド |
| 機種: | スイッチセット |
| 材質(パッキン): | 水素化ニトリルゴム |
| 支持形式: | LD形(フート形) |
| シリンダ内径(Φmm): | 100 |
| クッション: | クッションなし |
| ねじの種類: | めねじ仕様(標準形は無記号) |
| ポート: | Gねじ |
| スイッチ: | AX111CE |
| スイッチ数: | 2 |
| 呼び圧力(MPa): | 10 |
| 最高許容圧力(MPa): | 16(使用圧力範囲図参照) |
| 最低作動圧力(MPa): | 0.3 |
| 仕様: | ●寸法SS(mm):131●寸法SU(mm):35●寸法SY(mm):17.5●寸法US(mm):208●寸法XS(mm):43.5 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |