|
|
| https://www.monotaro.com/p/7023/3301/ | 2026/05/05 16:38:50 |
|
ParkerTAIYO
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6SD63 |
|
|
| 寸法LF(mm): | 80 |
|---|---|
| 寸法LL(mm): | 67 |
| 寸法MM(mm): | Φ36 |
| 寸法PL(mm): | 17 |
| 寸法PJ(mm): | 20 |
| 寸法TV(mm): | □69 |
| 寸法WF(mm): | 13 |
| 種類: | 汎用形 |
| 構造: | 複動形片ロッド |
| 機種: | スイッチセット |
| 材質(パッキン): | 水素化ニトリルゴム |
| 支持形式: | SD形(基本形) |
| シリンダ内径(Φmm): | 63 |
| クッション: | クッションなし |
| ねじの種類: | めねじ仕様(標準形は無記号) |
| ポート: | Gねじ |
| スイッチ: | AX11ACE |
| スイッチ数: | 2 |
| 呼び圧力(MPa): | 10 |
| 最高許容圧力(MPa): | 16(使用圧力範囲図参照) |
| 最低作動圧力(MPa): | 0.3 |
| 速度範囲(m/s): | (使用)0.008〜0.1 |
| 使用作動油: | 一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。) |
| ねじ公差: | JIS 6H/6g |
| ストローク長さの許容差: | 0〜0.8mm |
| ストローク(mm): | 15 |
| 使用温度範囲(℃): | - |
| 寸法A(mm): | 45(60) |
| 寸法C(mm): | 9 |
| 寸法D(mm): | 30 |
| 寸法E(mm): | □94 |
| 寸法N(mm): | 16 |
| 寸法Y(mm): | 30 |
| 耐圧力(MPa): | 20 |
| 寸法AE(mm): | 12 |
| 寸法BT(mm): | 13 |
| 寸法DE(mm): | Φ21.5 |
| 寸法EE: | Rc1/4 |
| 寸法FB(mm): | Φ14 |
| 寸法FF: | G1/4 |
| 寸法FG(mm): | Φ20 |
| 寸法KK: | M27×3 |
| 寸法KL(mm): | 33 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |