|
|
| https://www.monotaro.com/p/0070/9165/ | 2026/05/05 02:11:53 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
ODELIC(オーデリック)
LED間接照明 FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 【受注生産品】 |
|
|
| 特長: |
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型 ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト 屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃〜40℃ |
|---|---|
| 仕様: | 電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付 |
| 注意: |
※【受注生産品】 ※ ※現場での端部カットはできません。 ※ ※電源装置・調光器・信号線別売 ※ ※専用の電源装置が必要です。 ※ ※固定具(別売)は必ず必要です。 |
| 適合: | 別売信号線:OA076088、別売調光器:LC305・LC306・LC615 |
| 種別: | LED間接照明 |
| 材質: | 樹脂(透明) |
| 長さ(mm): | 3864 |
| 幅(mm): | 19 |
| 高さ(mm): | 12 |
| 種類: | 【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 |
| 構造: | 防雨型 |
| 定格消費電力(W): | 33.9 |
| 平均演色評価数(Ra): | 82 |
| 保護等級: | IP65 |
| 色温度(K): | 3000 |
| 使用周囲温度(℃): | -20〜40 |
| ランプの種類: | LED一体型 |
| エネルギー消費効率(Lm/W): | (固有)94.4 |
| 光源寿命: | 40000時間 |
| 入数: | 1台 |
| 光色: | 電球色 |
| 調光方式: | 連続調光 100-5%・PWM |
| グリーン購入法: | 適合 |
| モジュール(mm): | 3840 |
| 定格光束(Lm): | 3201 |
| 取付面位置: | 壁面・天井面・床面取付兼用 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |