|
|
| https://www.monotaro.com/p/7159/9211/ | 2026/05/06 10:19:42 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
ParkerTAIYO
14MPa用複動形油圧シリンダ 140H-8シリーズ スイッチセット ウレタンゴム 支持形式FD |
|
|
| シリンダストローク(mm): | 700 |
|---|---|
| 内径(Φmm): | 63 |
| スイッチ: | AZ115CE(DC5〜30V・AC5〜120V・有接点・保護回路あり・コード上方取出し・5m) |
| ロッド径: | C |
| 特長: |
内径Φ32〜Φ250までの14MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。 |
| クッション: | B(両側クッション付) |
| 材質(パッキン): | ウレタンゴム |
| スイッチ数: | 2 |
| 呼び圧力(MPa): | 14 |
| 支持形式: | FD(ヘッド側正方形フランジ形) |
| ポート位置: | A |
| クッションバルブ位置: | B |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |