現場を支えるネットストア モノタロウ

CDG1ZN25-50Z1-W-A96VS-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1ZN25-} SMC 71970099
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 71970099
品番 CDG1ZN25-50Z1-W-A96VS-XC4A
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥11,170
¥9,998
特長:
用途:
注意:
ストローク(mm):
取付支持形式:
最高使用圧力(MPa):
使用流体:
チューブ内径(Φmm):
保証耐圧力(MPa):
RoHS指令(10物質対応):
磁石内蔵有無:
関連資料:
ポートねじの種類:
ロッド先端ねじ:
オートスイッチ追記号:
ロッド先端金具:
揺動受け金具:
オートスイッチ有無:
耐粉塵仕様: