|
|
| https://www.monotaro.com/p/7321/9624/ | 2026/05/06 02:12:04 |
|
コガネイ
ガイド付ジグシリンダ |
|
|
| シリンダ内径(Φmm): | 16 |
|---|---|
| ストローク調整範囲(mm): | 0〜-10 |
| ストローク(mm): | 20 |
| 作動方式: | 複動片ロッド |
| 特長: | 圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12〜63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。 |
| 仕様: | 押側ストローク調節付ガイド付ジグシリンダ |
| 種類: | 一般シリンダ |
| 使用温度範囲(℃): | 0〜60 |
| クッション: | ゴムバンパ方式 |
| 使用圧力範囲(MPa): | 0.15〜1 |
| 使用流体: | 空気 |
| 本体形状: | ガイド付 |
| 保証耐圧力(MPa): | 1.5 |
| 給油: | 不要 |
| 配管接続口径: | M5×0.8 |
| 作動速度範囲(mm/s): | 100〜500 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |