現場を支えるネットストア モノタロウ

SGDAPQ40X40-ZE102A1 ガイド付ジグシリンダ コガネイ 73222083
注文コード 73222083
品番 SGDAPQ40X40-ZE102A1
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥54,690
¥48,980
シリンダ内径(Φmm):
ストローク調整範囲(mm):
ストローク(mm):
作動方式:
特長:
仕様:
種類:
使用温度範囲(℃):
クッション:
使用圧力範囲(MPa):
使用流体:
本体形状:
保証耐圧力(MPa):
給油:
配管接続口径:
作動速度範囲(mm/s):