現場を支えるネットストア モノタロウ

CDG1FN50TN-50FZ1-XC4A High Durability Series 耐粉塵シリンダCG1-XC4□ (CDG1FN50TN-} SMC 75162038
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 75162038
品番 CDG1FN50TN-50FZ1-XC4A
内容量 1個
参考基準価格(税別) ¥17,220
¥15,980
特長:
用途:
注意:
ストローク(mm):
取付支持形式:
最高使用圧力(MPa):
使用流体:
チューブ内径(Φmm):
保証耐圧力(MPa):
RoHS指令(10物質対応):
関連資料:
ポートねじの種類:
ロッド先端ねじ:
ロッド先端金具:
揺動受け金具:
オートスイッチ有無:
耐粉塵仕様: