|
|
| https://www.monotaro.com/p/0756/7309/ | 2026/05/05 22:19:25 |
|
東洋技研
組端子台 |
|
|
| 特長: |
特長1 ハイスペック 【高電圧仕様】 ・定格絶縁電圧:AC/DC600V ・定格インパルス耐電圧:6KV ・耐電圧:2,500Vac/1分間 【耐 環 境 性】 ・耐燃焼性:UL94-V0 ・耐トラッキング性(CTI):175〜250V ・耐熱性(RTI):110℃ ・耐発火性(HWI):15〜19秒 【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】 1アークの切れが良い 2溶着し難い 3硬い 特長2 2種類の取付方法 レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ 特長3 作業ミスを軽減 ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし 特長4 安全設計 フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止 |
|---|---|
| 形状: | 1段 |
| 取付方式: | DIN35mm |
| 構造: | 断路機能 |
| 全長L(mm): | 端子台:54 |
| 定格絶縁電圧(V): | AC・DC 660 |
| 端子間ピッチ(mm): | 8 |
| 定格通電電流: | 2mm2-20A |
| ねじ寸法: | M3.5 |
| 適合電線(mm2): | (JIS)2 |
| 締付トルク(N・m): | 0.8〜1.4 |
| 結線方式: | ネジアップ |
| 構成部品: | (中間板)DTS-20、(側板)DTS-20LA/DTS-20LB、(記名板)AM-10、(レール)DAV4、(止め金具)HDV-2 |
| 極数(P): | 6 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |