現場を支えるネットストア モノタロウ

FW-S10C-1.0K FW-Sシリーズ 常時インバータ給電方式 三菱電機 75780705
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
注文コード 75780705
品番 FW-S10C-1.0K
内容量 1台
参考基準価格(税別) ¥184,800
¥129,800
特長:
用途:
注意:
形状:
質量(kg):
周波数(Hz):
入力容量:
定格入力電圧(V):
起動形式:
信号形式:
運転方式:
騒音値(dB):
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm):
冷却方式:
準拠規格:
出力波形:
バッテリー:
出力容量(kVA):
相数:
相対湿度:
塗装色:
力率:
定格出力電力(W):
相線式:
充電時間(時間):
歪率(%):
コネクタ:
標高(m):
端子台:
周囲温度(℃):
スロット:
定格出力電圧(V):
バックアップ時間:
停電補償時間:
発熱量(W):
コンセント:
許容電流:
過負荷保護:
バッテリー寿命:
出力数:
相対湿度(%RH):