|
|
| https://www.monotaro.com/p/0767/2035/ | 2026/05/06 10:20:23 |
|
azbil(旧:山武)
スマート・インジケータ SID1CGX〜 |
|
|
| 使用周囲温度(℃): | 0〜45 |
|---|---|
| 使用周囲湿度(%RH): | 80以下(40℃) |
| 入力種類: | DC4〜20mA |
| 入力インピーダンス(Ω): | 10 |
| 消費電力: | 5VA |
| 材質(ケース): | ABS樹脂 |
| 取付け方法: | 屋内パネル埋め込み |
| 電源(V): | AC100/110(50-60Hz) |
| 警報種類: | 上上限、下下限 |
| 指示精度: | ±1%FS±1digit |
| 停電補償: | 停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用) |
| 材質(カバー): | アクリル樹脂 |
| 標準色: | スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1) |
| 仕様: | ●追加処理:なし●指示点数:1●No.1表示(左側)表示色:緑色●No.1表示(左側)レンジ:0〜3m |
| 関連資料: |
寸法、仕様情報(0.92MB)
|
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |