|
|
| https://www.monotaro.com/p/7997/7776/ | 2026/05/06 10:15:03 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
CKD
屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-FB-100※〜) |
|
|
| 特長: |
屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40〜100) 低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10〜60℃となります)。 屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。 錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。 耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。 |
|---|---|
| 用途: | 屋外でのご使用に |
| 注意: |
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。 ※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。 ※クッションパッキンの温度範囲は-10〜60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。 ※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 |
| ストローク(mm): | 200 |
| 接続口径: | Rc 1/2 |
| 質量(kg): | 9.32 |
| タイプ: | 複動・片ロッド形 屋外仕様 |
| 取付方式: | ヘッド側フランジ形 |
| クッション: | ロッド側クッション付 |
| 使用ピストン速度(mm/s): | 50〜1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。) |
| 最高使用圧力(MPa): | 1 |
| ねじの種類: | 配管:Rcねじ |
| 消耗部品: | SCA2-100K-W |
| 使用流体: | 圧縮空気 |
| チューブ内径(Φmm): | 100 |
| 最低使用圧力(MPa): | 0.05 |
| 耐圧力(MPa): | 1.6 |
| 給油: | 不可 |
| 周囲温度(℃): | -10〜60(但し、凍結なきこと) |
| 許容吸収エネルギー(J): | クッションなし:0.301、クッション付:49.8 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| ニードル位置: | クッションニードル位置T |
| 有効エアクッション長さ(mm): | 23.6 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |