|
|
| https://www.monotaro.com/p/8359/3282/ | 2026/05/06 08:18:13 |
|
CKD
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) |
|
|
| ポート数: | 2 |
|---|---|
| ねじの種類: | Rc |
| 接続口径: | 1×1/8(パイロット接続口) |
| 切換方式: | NO(ノーマルオープン)形 |
| 材質(シール): | ニトリルゴム |
| オリフィス径(Φmm): | 20 |
| オプション: | 無し |
| 接続方式: | Rc |
| 耐圧(MPa): | 2(水圧) |
| 使用流体: | 水・腐食性のない液体 |
| 作動圧力範囲(MPa): | 0〜1 |
| 流体温度(℃): | 流体温度(℃) |
| 使用エアー圧力(MPa): | - |
| 材質(Oリング): | ニトリルゴム(フッ素ゴム、エチレンプロピレンゴム) |
| 材質(ボディ): | 青銅 |
| 取付姿勢: | 自在 |
| 弁座漏れ(cm3/min): | 0(水圧) |
| 周囲温度(℃): | -10〜60 |
| 流体粘度(cSt): | 500以下 |
| Cv値: | 12 |
| 弁座漏れ(Pa・m3/s He): | - |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |