|
特長:
|
・供給弁:N.O.仕様を追加
停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能
停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合)
・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)
・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
|
|
仕様:
|
(スイッチ/センサ仕様)種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲(kPa):0〜-101、出力:PNP(2出力)、単位:SI単位固定
|
|
オプション:
|
単体取付用ブラケット(ボルト・ナット)同梱、個別破壊圧力供給(PD)ポート付き(M3)、破壊流量調整ニードル ドライバ操作型ロングロックナット
|
|
定格電圧 DC V:
|
24(供給弁・破壊弁)
|
|
排気方式:
|
ポート排気
|
|
RoHS指令(10物質対応):
|
対応
|
|
関連資料:
|
カタログ(40.18MB)
|
|
ボディ形式:
|
単体
|
|
コネクタ仕様:
|
供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:2m(コネクタ付リード線)
|
|
取扱説明書:
|
(5.51MB)
|
|
真空(V)ポート:
|
Φ5/16”
|
|
エジェクタ/ノズル呼び径:
|
ノズル:Φ1.0
|
|
供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様:
|
供給弁:N.C、破壊弁、N.C.
|