|
|
| https://www.monotaro.com/p/8899/9997/ | 2026/05/05 20:58:53 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
SMC
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A12E〜 |
|
|
| 特長: |
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上 |
|---|---|
| 仕様: | (スイッチ/センサ仕様)種類:真空用圧力スイッチ、圧力範囲(kPa):0〜-101、出力:PNP(2出力)、単位:SI単位固定 |
| オプション: | 破壊流量調整ニードル ドライバ操作型 、排気干渉防止弁付 |
| 定格電圧 DC V: | 24(供給弁・破壊弁) |
| 排気方式: | サイレンサ排気 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: |
カタログ(40.18MB)
|
| ボディ形式: | 単体 |
| コネクタ仕様: | 供給弁・破壊弁用:300mm(コネクタAss'y)、スイッチ・センサ用:なし |
| 取扱説明書: |
(5.51MB)
|
| 真空(V)ポート: | Φ6 |
| エジェクタ/ノズル呼び径: | ノズル:Φ1.2 |
| 供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様: | 供給弁:N.O、破壊弁:N.C. |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |