|
|
| https://www.monotaro.com/p/0906/0391/ | 2026/05/06 04:45:04 |
|
昭和技研工業
パールスイベルジョイント Cシリーズ(フランジ取付・炭素鋼製) C |
|
|
| 特長: |
360°円滑な回転ができます。 メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。 ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。 使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。 スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。 |
|---|---|
| 形状: | スイベルジョイント |
| 質量(kg): | 65 |
| 材質(本体): | 炭素銅 |
| 接続ねじ(inch): | 6 |
| F: | 365 |
| D: | 225 |
| 呼び径(B): | 6 |
| 最高温度(℃): | 100 |
| 接続: | フランジ |
| 最高圧力(MPa[kgf/cm2]): | 2.1 |
| 呼び径(A): | 150 |
| 材質(パッキン): | NBR |
| スタイル: | No.4 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |