|
|
| https://www.monotaro.com/p/0914/9262/ | 2026/05/04 19:23:32 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
PISCO(ピスコ)
ナイロンチューブ |
|
|
| 外径×内径(Φmm): | 4×2.5 |
|---|---|
| 長さ(m): | 100 |
| 色: | 黒 |
| 最高使用圧力(MPa): | 2.0(20℃ 65%RH時) |
| 特長: |
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示 |
| 注意: |
※カットマークは目安であり寸法を保証するものではありません。 ※一般水道水は使用可能です。その他の水使用の場合はお問い合わせください。 ※チューブの特性上、時間経過に伴いチューブ材質に含まれる添加剤等がチューブ表面にブリードする可能性があります。 ※使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。 1.水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。 2.異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。 3.ワンタッチ継手に接続して水、熱媒体油を使用される際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。 ※最高使用圧力は、20ºC 65%RH時の値です。その他の温度の場合は、破壊圧力曲線から十分余裕のある安全率をみてご使用ください。 |
| トラスコ品番: | 378-1291 |
| 材質: | ナイロン |
| 使用温度範囲(℃): | -15〜90(不凍) |
| 内径(Φmm): | 2.5 |
| 外径(Φmm): | 4 |
| 最小曲げ半径(mm): | 10 |
| 使用流体: | 空気、水、熱媒体油 |
| 質量(g/m): | 9 |
| 使用真空圧力(kPa): | -100 |
| 特性: | 耐圧、耐候、耐寒 |
| 最小取付半径(mm): | 15 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |