|
|
| https://www.monotaro.com/p/0924/4873/ | 2026/05/05 16:28:26 |
|
三ツ星ベルト
VベルトC形(スタンダード) |
|
|
| ベルト上幅(mm): | 22 |
|---|---|
| ベルト高さ(mm): | 14 |
| 長さ(mm): | 2845 |
| 有効ピッチ周長さ(mm): | 2844 |
| JIS規格: | K6323標準 |
| 特長: |
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。 |
| 材質: | ゴム |
| タイプ: | スタンダード |
| 種類: | Vベルト |
| 使用温度範囲(℃): | -40〜70 |
| 角度(°): | 40 |
| 電気抵抗値: | 50MΩ以上 |
| 最大速度(m/sec): | 30 |
| 最小プーリ径(mm): | 224 |
| ベルト形: | C |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |