|
|
| https://www.monotaro.com/p/0924/5546/ | 2026/05/06 07:01:48 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
三ツ星ベルト
VベルトM形(スタンダード) |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。 |
|
| ベルト上幅(mm): | 10.0 |
|---|---|
| ベルト高さ(mm): | 5.5 |
| 有効外周長さ(inch): | 37 |
| 特長: |
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。 |
| 長さ(mm): | 940 |
| タイプ: | スタンダード |
| 種類: | Vベルト |
| 使用温度範囲(℃): | -40〜+70 |
| 角度(°): | 40 |
| 電気抵抗値: | 50MΩ以上 |
| JIS規格: | K6323標準 |
| 材質(ベルト): | ゴム |
| 最大速度(m/sec): | 30 |
| 最小プーリ径(mm): | 50 |
| ベルト形: | M |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |