|
|
| https://www.monotaro.com/p/0945/7357/ | 2026/05/06 12:14:47 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
NACHI(不二越)
AG-ESSショートドリル |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。 |
|
| ドリル径(Φmm): | 7.8 |
|---|---|
| 溝長(mm): | 37 |
| 全長(mm): | 81 |
| シャンク径(Φmm): | 8 |
| 特長: |
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。 溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。 ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。 切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。 超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。 |
| 用途: | 各種金属製工具材料の穴開けに |
| 材質: | 高合金ハイス |
| 被削材: | 一般鋼 |
| 先端角(°): | 135 |
| 表面処理: | AG(TiAIN)コーティング |
| ねじれ角: | 溝のねじれ角が強いねじれ |
| ドリルのシンニング形状: | ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。 |
| ドリルの逃げ面形状: | ツーレーキ研削 Shape of lip relif is Two Rake |
| 刃径公差: | h7 |
| 首下長L1(mm): | 40 |
| ドリル先端角度(°): | 135 |
| シャンク形状: | エンドミルシャンク |
| 直径許容差: | 0〜15μm |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |