|
|
| https://www.monotaro.com/p/0951/3458/ | 2026/05/06 08:59:29 |
|
RS PRO
RS PRO ユニオンワイ 4mm |
|
|
| 特長: |
このシリーズは、空気圧オートメーションの最も厳しい要求に応えるために用意されています。 テクノポリマー製の、より小型軽量の製品ラインで、要求の厳しいお客様に対して優れた性能を発揮します。 幅広い製品: o2 → 14 mm。 主な利点: 迅速な接続 / 接続解除 特殊な形状のシールによるフルフロー及び真空耐性 BSPP、BSPT (ユニバーサルショート)、メトリックの3つのねじタイプを用意 軽量でコンパクト 高度なロボティクスに適合する特定の構成 シリコンフリー 用途 ロボット 自動車 織物、包装、ハンドリング 圧縮空気回路 工業用水 真空 |
|---|---|
| 仕様: |
コネクタA = プッシュイン4 mm コネクタB = プッシュイン4 mm 空圧継手の種類 = プッシュイン式継手 接続スタイル = チューブ間 コネクタC = プッシュイン4 mm 最高使用圧力 = 20バール℃ |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |