|
|
| https://www.monotaro.com/p/0096/4480/ | 2026/05/04 23:10:18 |
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
|
SMC
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応スライダタイプ LE2FS16〜 |
|
|
| 特長: |
・マニホールドコントローラ対応 最大16軸接続可能 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能 |
|---|---|
| ストローク(mm): | 500 |
| サイズ: | 16 |
| 電源電圧(V): | DC24±10% |
| リード(mm): | 5 |
| RoHS指令(10物質対応): | 対応 |
| 関連資料: |
カタログ
|
| 取扱説明書: |
取扱説明書
|
| モータ配置: | ストレート |
| モータ種類: | バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V) |
| モータケーブル取出方向: | 右方向 |
| モータオプション: | ロック付 |
| グリース塗付 (シールバンド部): | なし(ローラ仕様) |
| 適合コントローラ機種: | JXD1 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |