メモリーバックアップの新着商品
「メモリーバックアップの新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
OBDⅡ接続によるバックアップが可能。バッテリーターミナル接続によるバックアップも可能。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を内蔵。小型・軽量で携帯性に優れる。USB出力端子を搭載し、携帯端末などの充電が可能。保護機能を搭載し安全性に優れる。(過放電・過電流・温度保護)。合計約28時間使用可能。(満充電の状態から50mA流れた場合)。連続使用は約12時間(オートパワーオフ作動)。DC12V機器の電源として使用可能。(5A以内)
仕様残量インジケーター:5つのLEDで7段階表示付属品OBDⅡケーブル(806)、バッテリークリップ変換ケーブル(808)、シガーソケット(807)、本体充電用USBケーブル(913)、取扱説明書適合バックアップ対応車:12V車寸法(mm)150(H)×80(W)×24.5(D)質量(g)280 (本体のみ)出力12V メモリーバックアップ、12V シガー出力、USB 出力,USB出力端子:DC5V/2A、バックアップ出力端子:DC12V/5A機能保護機能、リン酸鉄 Li-ion 電池バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー(18650サイズ/LifePO4)寿命サイクル:約2000回(目安)充電時間(時間)本体:約3時間(付属ケーブルおよび2AのUSB ACアダプター使用)バッテリー容量(mAh)6000(3.2V)充電方式本体:充電用USB5V電源(PC不可)関連資料KG-150の残量インジケータが急減する現象について(0.12MB) 製品カタログ(0.62MB)入力範囲DC5V/2A(MicroUSB Micro-B充電用入力端子)取扱説明書取扱説明書(0.47MB)
1個
¥17,980税込¥19,778
4日以内出荷
1個
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷
バッテリー交換時のバックアップ電源 リチウムイオンバッテリー内蔵 12V車専用
用途内蔵リチウムイオンバッテリー(2000mAh)からの電力供給 。内臓電池の充電量が12.0V以下でLEDとブザーでお知らせ(供給バッテリーからのブリッジ充電可能 ※内臓電池には充電されません)。動作電圧:9.0V~15.0V 。電圧表示単位:0.1V 。OBD側ケーブル:0.6m 。安全機能:逆接続保護 。サイズ(cm):15.6×8.1×4.4関連資料(0.84MB)
1個
¥20,980税込¥23,078
5日以内出荷