ポット・電気ケトルの新着商品
「ポット・電気ケトルの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】容量2.1Lのステンレス製パーコレーター。【材質】ステンレス【寸法(cm)】21×20.5×15
ポット・電気ケトル > 湯沸しタイプ【特長】熱効率の良い焚火の上に置いて使うやかん。【材質】ステンレス【寸法(cm)】Φ13.3×39.1
ポット・電気ケトル > 湯沸しタイプ【特長】熱効率の良い焚火の上に置いて使うやかん。【材質】ステンレス【寸法(cm)】Φ16×46
ポット・電気ケトル > 湯沸しタイプ【特長】容量1.5Lのホウロウ製パーコレーター。【材質】ホーロー【寸法(cm)】20.5×18.5×14.5
ポット・電気ケトル > 湯沸しタイプ【特長】容量4.2Lのステンレス製パーコレーター。【材質】ステンレス【寸法(cm)】23.5×26×18.5
ポット・電気ケトル > 湯沸しタイプ【特長】パーコレーターステンレス専用のノブ(ガラス製)。【仕様】パーコレーターステンレス用
ポット・電気ケトル > 湯沸しタイプ【特長】ペトロマックスパーコレーター用ステンレス製中栓(バスケット)。【寸法(cm)】17.4×Φ9.3
ポット・電気ケトル > 湯沸しタイプ【特長】軽量なアルミでできたファイヤーケトルは熱の伝わりがよく短時間でお湯を沸かすことが可能です。3本足のついたファイヤーボウル(火皿)は安定が良く、地面と接触しないため燃え痕を残さない環境にやさしいデザインになっています。注ぎ口は沸騰してくると家庭用の笛付きケトルと同様な音を出し離れた場所からの確認ができます。枯れ枝など燃料を選ばずに使用可能なファイヤーケトルはキャンプはもちろん災害時には湯沸しだけでなく採暖具としても活躍します。【寸法(cm)】45.5×Φ16
ポット・電気ケトル > 湯沸しタイプ【特長】。電気ポットや加湿器の内部についた(カルシウムなどの)ミネラル分などの汚れをスッキリきれいに落とします。30g×4 包入り。使いやすい分包タイプになっています。
ポット・電気ケトル > ポット・電気ケトル付属品・オプション・手入れ用品【特長】「U-Vacua」「学習省エネ」「お好み温調」で電気代を抑えてかしこく省エネ保温・用途に合わせて給湯量が調節ができる「カフェ給湯」&「4段階給湯」・電源なしで約8-10時間の給湯が可能「コードレス電動給湯」
ポット・電気ケトル > 保温タイプ【特長】。電気とまほうびんでかしこく保温「ハイブリッド保温」。3枚のステンレスの壁でサンドイッチされた「真空断熱層」と「空気断熱層」の2つの層が、逃げる熱を抑えて、少ない電力量で保温します。湯沸かし時間・電気代・蒸気を抑える「トリプルセーブ湯沸かし」(選択式)。2時間操作しないと保温ヒーターオフ「省エネモード」(選択式)。ゆっくり少量ずつ注げる「カフェドリップ給湯」。使わない時はタイマーで節約「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10 時間。用途に合わせて使い分けられる「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん
ポット・電気ケトル > 保温タイプ【特長】保温設定:98℃/90℃/70℃ 7時間後に湯沸かしが完了する7時間タイマー。カフェドリップ給湯
ポット・電気ケトル > 保温タイプ【特長】。加湿器や電気ポットの内部についた(カルシウムなどの)ミネラル分などの汚れをスッキリきれいに落とします。30g×4 包入り。使いやすい分包タイプになっています。
ポット・電気ケトル > ポット・電気ケトル付属品・オプション・手入れ用品【特長】ホテルや旅館でも使える低消費電力タイプ。【用途】湯沸し時消費電力600Wの低消費電力タイプ。ホテルに宿泊された外国人旅行客にも対応できるように「イラスト+5ヵ国語表記(日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語)のクイックガイド」もついています。湯沸かし時間:カップ1杯(140ml)=約120秒、満水0.8L=約8分30秒【容量(mL)】(定格)800【質量(g)】800(1000、電源プレート含む)【消費電力(W)】(湯沸かし時)600【本体寸法(mm)】220×165×H180(H200、電源プレート含む)
ポット・電気ケトル > 湯沸しタイプ【特長】細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。 薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。【用途】やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。【質量(kg)】0.98【容量(mL)】800【消費電力(W)】1000【安全装置】温度ヒューズ【電源コード(m)】0.9【保証期間】1年【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】28.5×19×24【温度設定範囲(℃)】50~100(※1度単位で設定可能)
ポット・電気ケトル > 湯沸しタイプ【特長】細口ノズルと安定したハンドルでハンドドリップに適した電気ケトル。蓋を改良して取り外しやすくなりました。温度設定範囲は50~100度まで設定可能。白湯や野菜洗いにもご利用できます。薄型操作部はタッチパネル操作対応。分かりやすいデジタル表示。握りやすいグリップで安定したドリップが出来る。細口ノズルで湯量のコントロールも容易。保温機能もついているのでお気に入りの湯音をそのままキープ可能。【用途】やかん、ケトル、ポットとして。湯沸かし、コーヒードリップ、ミルク作り、紅茶/玉露など湯温調節が大切な飲み物に。【質量(kg)】0.9【容量(mL)】800【消費電力(W)】1200【安全装置】温度ヒューズ【電源コード(m)】0.7【保証期間】1年【寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)】28.5×18×22.5【温度設定範囲(℃)】50~100(※1度単位で設定可能)
ポット・電気ケトル > 湯沸しタイプ【特長】電気を使わず長時間温度を持続。保温力、保冷力抜群のエアーポットで手軽にエコ生活。【材質】本体:耐熱ガラス製器具、ふた:強化ガラス製器具(全面物理強化)、フレーム・ロック:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
ポット・電気ケトル > 保温タイプ【特長】使いやすさを追求した究極のかたち!難しい設定は全く不要です。コンセントに挿せば自動で湯沸かし開始、沸騰後は自動で保温します。給湯はエアー式で電気不要!お湯を沸かしてすぐに使う時はコンセントを抜いてお好きな部屋に持ち運んでご使用いただけます。(コンセントを抜くと保温はされません)。本体は左右に回転するのでさっと回して手元で注げる仕様です。またプッシュロックボタン付きでうっかり火傷も防ぎます。シンプルでスッキリとした印象のブラック&シルバーのボディカラーです。【付属品】マグネットプラグコード【質量(kg)】約2.1【容量(L)】5(有効容量約4.6L)【消費電力(W)】沸騰時650、保温時35【コード長さ(m)】約1.1【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】220×290×390【電源(AC100V)】50/60Hz【RoHS指令(10物質対応)】対応
ポット・電気ケトル > 保温タイプ【特長】繊細な味わいを追求!1℃単位で温度設定【容量(mL)】900【電源(V)】100【消費電力(W)】1200【機能】アラート、タイマー、保温、空焚き防止【温度調節範囲(℃)】38~100
ポット・電気ケトル > 湯沸しタイプ戻る ページ: 1 次へ