ヒーター・換気の新着商品
「ヒーター・換気の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能
仕様制御容量:8A
質量(kg)4.7
タイプタイマータイプ
電源(V)3相200 50/60Hz
表示電源ランプ、運転状態表示ランプ
相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)
外装(本体)高耐食めっき鋼板
周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)
運転(切換)自動・手動・切
時間設定単位(最小)15分
最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)
動作周期24時間
1台
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
循環扇の風速を5段階に調節可能。電圧制御のためノイズが発生しません
仕様速度切替:5段階
質量(kg)20
電源(V)3相200 50/60Hz
制御方式3相トランスタップ電圧制御方式
相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)
外装(本体)高耐食めっき鋼板
周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)
運転(切換)タイマー運転・連続運転自動・切
タイマー24時間タイマー、最小設定単位15分
最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)20台/21台・PF-H30CTD(50/60Hz)13台/12台・PF-H35CTD(50/60Hz) 8台/7台
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
タイマーおよび温度による循環扇の自動運転可能
仕様制御容量:8A
質量(kg)4.7
タイプタイマー+サーモタイプ
電源(V)3相200 50/60Hz
表示電源ランプ、運転状態表示ランプ
温度センサーサーミスタ
相対湿度85%以下(結露・凍結なきこと)
外装(本体)高耐食めっき鋼板
周囲温度(℃)-10~+40(結露・凍結なきこと)
温度設定範囲(℃)0~50
運転(切換)自動・手動・切
時間設定単位(最小)15分
最大接続台数PF-H25ATA(50/60Hz)30台/32台・PF-H30CTD(50/60Hz)16台/18台・PF-H35CTD(50/60Hz) 9台/11台(上記以外の機種でも、合計電流値が8A以下の組み合わせでご使用いただけます。)
動作周期24時間
リード線長さ(m)30
1台
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷