測量用品(土木/建設)の新着商品
「測量用品(土木/建設)の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】速乾性のある黒インクを使用。プラスチックやガラスに書いてもインクが消えない【仕様】●タイプ:先細【アズワン品番】65-5643-28
測量用品(土木/建設) > マーキング用品 > マーカー・クレヨン・マーキングチョーク【特長】屋内や屋外で簡易に距離を測定。丈夫なグラスファイバー製テープ。軽量でコンパクト。巻取りハンドルは、必要な時に取り出して使用可能。不要な時はスッキリ収納。テープの先端に仮固定しやすい鉄製リング付き。1m毎の表示は視認しやすい赤文字。【仕様】●本体:ABS、テープ:PVC+グラスファイバー●テープサイズ:長さ20m×巾13mm【アズワン品番】65-4356-95
測量用品(土木/建設) > ウォーキングメジャー【特長】墨つぼの形を選ばず、自由自在に変形するので、ほとんどの墨つぼに使用できます。【仕様】●材質:セルロース綿●吸水性抜群のセルロース綿使用●綿くずが糸に絡まないメッシュ袋付【アズワン品番】65-3885-67
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 測量用チョークライン【特長】シャキーンとハンドルが伸び縮みする伸縮ハンドルで作業に合わせた使い方ができます。糸の残量が分かりやすいコンパクトな透明リール。長時間垂れにくい水糸専用ナイロンを使用しています。【仕様】●線径×長さ:0.8mm×270m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:ホワイト●リール穴径:約Φ19mm【アズワン品番】65-3886-59
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 水糸【特長】ブロック積みの水糸が正確に簡単に張れます。EA628AS-104を使用すると120mm幅ブロック積み用に対応することができます。【仕様】●型番:4427●線径×長さ:0.8mm×170m●カラー:ピンク●材質:本体/ABS、糸/ナイロン●水糸張りガイド付●150mm幅ブロック積み用【アズワン品番】65-3886-37
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 測量用チョークライン【特長】ブロック積みの水糸が正確に簡単に張れます。EA628AS-104を使用すると120mm幅ブロック積み用に対応することができます。【仕様】●型番:4425●線径×長さ:0.8mm×170m●カラー:イエロー●材質:本体/ABS、糸/ナイロン●水糸張りガイド付●150mm幅ブロック積み用【アズワン品番】65-3886-36
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 測量用チョークライン【特長】ストラップ付。ウレタン樹脂塗装仕上げ。4本線アクリル気泡管。丸型アクリル気泡管。マグネット付。ストラップ付なので持ち運びに便利です。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。丸型気泡管付で水平の測定等に便利です。マグネット付で鉄骨工事に便利です。【仕様】●サイズ(W×D×H)mm:87×17×42●重量(g):44●材質:ABS樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内【アズワン品番】65-3888-85
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】頭部は赤色で刻印十字タイプです。【仕様】●型番:BA-60●材質:再生プラスチック(PP,PE)●サイズ(mm):70×70×600●重量(kg):1.00【アズワン品番】65-3886-94
測量用品(土木/建設) > 境界杭【特長】高所の現場記録や写真撮影に。ポールに標尺が付いているため、高所のヒビや剥離している箇所などに直接当てて計測できます。標尺の角度を調整できるので、対象に合わせて撮影ができます。ポールの石突きを地面に突き刺すことで自立させることができます。ポールは伸縮式のためコンパクトにでき、携帯しやすい設計です。金属製のボールジョイント部で標尺をがっちり固定できます。【仕様】●型番:76937●目盛:1mm●全長:2m(2段)●収納長:1.26m●標尺サイズ:60×500mm●材質(ボールジョイント部):本体/アルミ、ノブボルト/ポリプロピレン樹脂・炭素鋼●材質(標尺):本体/アルミ 先端部/ポリプロピレン樹脂●重量(g):785【アズワン品番】65-5655-79
測量用品(土木/建設) > スタッフ・ポール > 標尺・ロッド【特長】インパクトドライバー用。マキタ・HIKOKI対応。水平・鉛直測定可能。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付。固定樹脂バネを広げて簡単装着!。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。【仕様】●サイズ(W×D×H)mm:43.5×67×80●重量(g):28●材質:特殊樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.1432°以内【アズワン品番】65-3888-80
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】パイプ測定可能。カラビナ対応シャックル付。超強力マグネット付。4本線アクリル気泡管。アルマイト・クリアー塗装仕上げ。V溝付。電池交換はドライバー不要。硬化で簡単に開閉できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。超強力磁石付で、鉄骨工事に便利です。LEDライト内蔵【仕様】●サイズ(W×D×H)mm:160×20×46.5●重量(g):135●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=±0.0573°以内●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●付属品:リチウム電池×1個【アズワン品番】65-3888-84
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】マグネット付。4本線アクリル気泡管。水平・垂直・直角測定可能。スケール付(取引・証明外)。全面が測定面としてご使用できます。直角定規としても使えます。透明で目盛付なので、透かして測れます。薄型・軽量で携帯に便利です。額縁(横長・縦長)の掲示作業の水平水出しに便利です。樹脂製なので測定物に傷が付きにくい。エアコンプレート、液晶テレビの取付に最適。強力磁石内蔵で金属面に吸着します。【仕様】●サイズ(W×D×H)mm:100×12×50●重量(g):45●材質:アクリル樹脂●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±2.50mm/m=±0.4132°以内【アズワン品番】65-3888-81
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】粉チョークの付きがよい組紐加工なので、粉が適度に付ききれいな線が引けます。ほとんどのチョークラインに使えます。【仕様】●糸サイズ:太さ:1.1mm長さ:20m●材質:ナイロン【アズワン品番】65-3885-66
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 測量用チョークライン【特長】マグネット付。蓄光シート。キズのつきにくい特殊ハードアルマイト表面処理。エラストマー製サイドプロテクター付。両サイドプロテクター。鉄骨建築、スチール製品の工事施工に
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】植物由来のプラスチックを一部配合したLDPE(低密度ポリエチレン)製のポリ袋。食品衛生法規格基準適合品。しっかりとした厚みで、水分量の多い食材などを入れてもOK。【仕様】●サイズ(mm):Φ12×9.7●感度(mm/m):0.50●重量(g):1●材質:アクリル樹脂【アズワン品番】65-3888-88
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】横にもクリップがついたフロアスタンド。丈の長いシートやPOPをすっきり下げられます。ワンタッチレバーで高さが調節可能。【仕様】●サイズ(mm):Φ13×9.2●感度(mm/m):1.50●重量(g):1●材質:アクリル樹脂【アズワン品番】65-3888-89
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】積み重ねて使える収納バスケット。バスケットの向きを揃えれば、省スペースで収納できます。
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク付)【仕様】●サイズ(W×D×H)mm:120×16×43●重量(g):91●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内【アズワン品番】65-3888-82
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】お迎え用にもオススメ!親骨には軽くて丈夫なグラスファイバー(繊維強化プラスチック)を使用。【仕様】●サイズ(W×D×H)mm:100×16×43●重量(g):81●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内【アズワン品番】65-3888-83
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 水準器/水平器 > 水準器/水平器その他関連用品【特長】静かにふんわりと暮らしに寄り添うファンタイプのアロマディフューザー。簡単・気軽に香りのある暮らしへ操作は電源スイッチのオン・オフだけ。コンパクトなボディでありながら、パワフルなファンでさまざまな小空間を香りで満たします。電池と電源ケーブルの使い分けができるので、場所を選ばず、持ち運びもしやすいディフューザーです。ご自宅の寝室や玄関・洗面室、オフィスのデスク周り・会議室などでのご使用におすすめです。アロマ初心者の方でも簡単・気軽に使い始めていただけます。動作音が静かで、就寝時にもファンの動作音が静かで、おやすみ前のくつろぎタイムだけでなく、就寝時にもお使いいただけます。電池で使用すれば、約20分で自動的に電源が切れるので、切り忘れの心配もありません。【仕様】●線径×長さ:0.8mm×270m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:オレンジ●リール穴径:約Φ19mm【アズワン品番】65-3886-57
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 水糸【特長】伏臥位用のポジショニングエアクッションです。空気量の調整が可能で、感染対策に適切な使い切りタイプです。表面の不織布の毛羽立ちや汚れが目立ちましたら交換をご検討ください。頭部は別途、枕などをご用意ください。類似の製品では頭部用のオールアップヘッド(LV-70011)を組合せてご使用頂くことも可能です。空気を抜いて省スペースで保管可能です。※空気の入れ過ぎは破損の恐れがあります【仕様】●線径×長さ:1.2mm×130m●リールサイズ:Φ64×64mm●リール穴径:約Φ19mm●カラー:オレンジ【アズワン品番】65-3886-62
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 水糸【特長】ポリマーコーティングを施し、耐透過性能を高めた生地を使用したガウンです。【仕様】●線径×長さ:0.8mm×270m●リールサイズ:Φ64×64mm●リール穴径:約Φ19mm●カラー:ピンク【アズワン品番】65-3886-56
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 水糸【特長】多くの有機化学物質及び高濃度無機化学物質に対する耐透過性を持った生地を使用したガウンです。【仕様】●線径×長さ:1.2mm×130m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:ピンク●リール穴径:約Φ19mm【アズワン品番】65-3886-61
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 水糸【特長】WE-CT5050専用のマットです。支柱端・シリンダー外側での使用のマットです。【仕様】●線径×長さ:0.8mm×270m●カラー:イエロー●リールサイズ:Φ64×64mm●リール穴径:約Φ19mm【アズワン品番】65-3886-55
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 水糸【特長】ロールスクリーントッティーノは、標準でついているプルコードと付属のハンドルからお好みで操作を選ぶことができます。ベーシックな色味が長く使える飽きのこないカラー。スクリーン生地の巻き上げ速度をお好みに合わせてダイヤルを回して簡単に調整することができます。【仕様】●線径×長さ:1.2mm×130m●リールサイズ:Φ64×64mm●カラー:イエロー●リール穴径:約Φ19mm【アズワン品番】65-3886-60
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 水糸【特長】ロールスクリーントッティーノは、標準でついているプルコードと付属のハンドルからお好みで操作を選ぶことができます。ベーシックな色味が長く使える飽きのこないカラー。スクリーン生地の巻き上げ速度をお好みに合わせてダイヤルを回して簡単に調整することができます。
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 水糸【特長】気になる視線と飛沫感染を防止するパーテーション。飲食店やオフィスの間仕切り、在宅勤務のプライベート空間に。使用時は、半透明のフィルムを剥がしてご使用下さい。【仕様】●線径×長さ:Φ2.0mm×60m●材質:綿100%【アズワン品番】65-3886-48
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 水糸【特長】ロールスクリーントッティーノは、標準でついているプルコードと付属のハンドルからお好みで操作を選ぶことができます。ベーシックな色味が長く使える飽きのこないカラー。スクリーン生地の巻き上げ速度をお好みに合わせてダイヤルを回して簡単に調整することができます。
測量用品(土木/建設) > 水平器・水準器・墨出器 > 墨打器/墨差し > 水糸【特長】小型・軽量・高感度のハンド式金属探知器。 アルミ・ステンレスなどの非磁性体や鉄などの磁性体のすべての金属を検知します。 金属検出時の警報はブザーまたはバイブレーションの切替が可能です。
測量用品(土木/建設) > 探知器 > ピンホール探知器