プラズマ切断機(レンタル)の新着商品

プラズマ切断機(レンタル)の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

6件中 1~6件

1. 【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-12000 ダイヘン

販売価格(税別) 25,900 税込28,490
2営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダイヘン 【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-12000 1セット

【特長】スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。【セット内容】電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ【質量(kg)】148【本体寸法(mm)】450×680×805【定格出力】120A/200V【出力範囲】30~120A【定格使用率(%)】1【定格入力】三相 200V

プラズマ切断機(レンタル)

2. 【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000 ダイヘン

販売価格(税別) 22,900 税込25,190
2営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダイヘン 【レンタル】 エアープラズマ切断機 D-8000 1セット

【特長】スーパープラズマ切断機 ガス切断に比べて4倍の高速切断(D-12000)しかも、25mmtまではガス切断を超える高精度切断で、切断品質を大幅に向上。 高速切断と消耗部品の長寿命化で、切断のランニングコストが大幅に低減。【セット内容】電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ【質量(kg)】67【本体寸法(mm)】330×550×700【定格出力】80A/150V【出力範囲】20~80A【定格使用率(%)】1【定格入力】三相 200V

プラズマ切断機(レンタル)

3. 【レンタル】 エアープラズマ切断機 A-70 ダイヘン

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
2営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダイヘン 【レンタル】 エアープラズマ切断機 A-70 1セット

【特長】中厚板用エアープラズマ切断機 安全性に優れ操作も簡単 操作性抜群で、シャープな切り口 操作性抜群の小形・軽量空冷トーチ【セット内容】電源、プラズマトーチ 10m、エアーユニット、一次側ケーブル 5m、アースケーブル 5m、電極、チップ、カップ【定格入力】三相 200V【定格出力】70A/140V【出力範囲】10~70A【定格使用率(%)】0.6【本体寸法(mm)】330×540×520【質量(kg)】82

プラズマ切断機(レンタル)

4. 【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000 ダイヘン

販売価格(税別) 20,900 税込22,990
2営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダイヘン 【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000 1セット

【特長】TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能【セット内容】電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ【質量(kg)】45【本体寸法(mm)】309×567×518【定格入力】200V

プラズマ切断機(レンタル)

5. 【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-5500CⅡ ダイヘン

販売価格(税別) 17,900 税込19,690
2営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダイヘン 【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-5500CⅡ 1セット

【特長】インバータ制御式エアープラズマ切断機【用途】エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能【セット内容】電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ【質量(kg)】29【本体寸法(mm)】210×535×395【定格出力】55A/130V【出力範囲】15~55A(15~35A)【定格使用率(%)】40(外部エア使用時:60)【定格入力】三相(単相) 200V

プラズマ切断機(レンタル)

6. 【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-3500CⅡ ダイヘン

販売価格(税別) 14,900 税込16,390
2営業日後以内 から 4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
ダイヘン 【レンタル】 コンプレッサー内蔵エアープラズマ切断機 M-3500CⅡ 1セット

【特長】インバータ制御式エアープラズマ切断機【用途】エアー源のない現場に・・・ 200V電源のみで即切断 切替スイッチで外部エアーも使用可能【セット内容】電源、プラズマトーチ 10m、一次側ケーブル5m、専用アースケーブル5m、電極、チップ、カップ【質量(kg)】12【本体寸法(mm)】200×355×250【定格出力】35A/120V【出力範囲】10~35A(10~25A)【定格使用率(%)】0.6【定格入力】三相(単相) 200/220V

プラズマ切断機(レンタル)

戻る ページ: 1 次へ