安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品
「安全用品/防災・防犯用品/安全標識の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
フックサポートと大型吸盤で強力吸着!。車内に2個取り付れば移動中のロッドホルダーに!クーラーに取り付けて竿掛けに!ウェア干しのフックに!。吸盤だからネジなどの煩わしい取付けがなく、取付け・取り外しもラクラク。様々なフィッシングシーンに使えるマルチハンガー!。吸盤の吸着力が弱くなったり変形した場合…。50~60℃のお湯に吸盤面を約5~6分間浸し、変形をもどし乾かしてからご使用下さい。・材質。(本体)ABS樹脂/エラストマー樹脂。(吸盤)塩化ビニール樹脂。・耐荷重:5kg。・ロッド対応直径:17mm以下。・耐熱温度:70℃
耐荷重(kg)5
耐熱温度(℃)70
直径(mm)17以下(ロッド対応)
カバー1枚で2役!筋交にも単管にも使用できる兼用タイプです。A3サイズで縦・横使用可能!下段ファスナーの防雨型です。
寸法(mm)600×450
カバーがマグネット式のため用紙の出し入れが簡単です。ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適です。軽量のため、持ち運びも便利です。Wタイプは裏面マグネットで、安全掲示板への設置が簡単です。
付属品「危険予知活動表」用紙
わずかな段差を解消するのに最適です。高さ調節(ナット取付)を付属することで、10Hを11~19H、20Hを21~30Hに調節できます。※背面ジョイント機能有
幅(mm)500
クッション材使用のため安全確保できます。反射シールを貼っているので夜間でも安全です。
長さ(mm)1000
外径(Φmm)68
内径(mm)50
重量コーンにも使用可能な企画統一タイプ。両面でサインを表示できるマルチタイプです。A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで思いのままにサインを表示できます。自立可能に設計しておりますので、あらゆるシーンでお使いください。
寸法(mm)A3タテ対応(475×376)
穴径(mm)【上段】95【下段】180
1枚
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
特殊メッシュ素材により風抜け良好!。A3用紙差替えタイプでデザイン変更が簡単に!。鮮やかな蛍光色&反射材で視認性抜群!
進入禁止、区間整理などに。
色黄
径(Φmm)6Φ
長さ(m)50
1巻
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
サビないセラミック刃の小型ラインカッター。サビないセラミック刃を採用した小型ラインカッター。キーリングでピンオンリールやカバンなどに取り付け可能。便利なフックシャープナー付き。フックアイクリーナーは、結び目や絡んだ糸を外すにも最適。
材質スチール(フックシャープナー)
全長(mm)60
材質(本体)PC
材質(刃)セラミック
静荷重90kg!座れるスーパースケルトンバケツ。超スケスケ素材の蓋付きバケツ。蓋をすれば座ることができ、静荷重で90kgまで対応。超スケスケの超透明PET素材のため、水量や活かした魚、収納ツールが一目で確認可能。蓋があるため、持ち運び時の水漏れを軽減。また、活かしバケツ以外にも収納BOX、スツール、洗濯などの家庭用品などとして多用途に使用可能。
静荷重(kg)90
長いトングで手を守る!。トングタイプのロングフィッシュグリップ。全長が約52cmと長くカニなどのツメが当たる心配もありません。つかみ部分はギザ形状。グリップするのでウナギなどのヌメリのある魚でもしっかりつかめます。持ち手は指を入れて操作しやすいハサミ形状。魚・貝・カニ・ウニ・タコなどを安全にキャッチ。また、釣り場のゴミ拾いにもあると便利。
サイズ(cm)全長約52×幅約9.5
色落ちしにくい真っ黒なPEライン。原着糸を編み上げ色落ちしにくいブラックカラーのPEライン。水中で目立ちにくく獲物に違和感を与えにくいステルスブラック。4本編みと8本編みからお選びいただけます。
色ブラック
36cm~80cmまでサイズバリエーション豊富なスカリ。釣った獲物を元気に活かしておくことができる大活躍のスカリ。アジ・イワシ等、活きエサキープにも最適。スタンダードサイズからイカダ・海釣り公園・海上釣堀などの大物まで対応したサイズラインナップ。
海・川・池の小魚などの観察や撮影に。小魚の観察・撮影に適したクリアケース。小魚がすくいやすい金魚網付。20cmまでのスケールで計測に便利。飛び出し防止の蓋付き。海、川、池の小魚をはじめ水中生物の観察に最適。
材質樹脂
寸法(cm)ケース:21×5×14
全長(cm)(網)18.5
1個
¥899
税込¥989
9日以内出荷
長さ調節ができる軽量アルミ玉の柄。長さ調節可能なアルミ玉の柄。自由に長さの調節が可能なフリーレングスシステム採用。108~200cmの間で調節できる2段200、62~150cmとコンパクトな3段150、79~200cmの3段200の3サイズをラインナップ。シャフトは軽量なアルミ製。ウィットネジ1/2のネジ規格対応。
材質アルミ
先径(mm)23.5
防波堤からのサビキ釣りやちょい投げに!。ライン付きのフロントドラグリール。コンパクトな1000番サイズで防波堤からのサビキ釣りやちょい投げに最適。お手頃なスピニングリール。
適合ライン(号)付属ナイロン:3-100
1個
¥869
税込¥956
9日以内出荷
多彩な魚種に対応する万能船竿。船からの釣りにオールラウンドに対応する万能ロッド。15号から60号の幅広い錘に対応。穂先はホワイト塗装にオレンジ糸巻きを施したグラスソリッド。持ち運びに便利なセンター2ピースカット。180cm、210cm、240cmの3レングスをラインナップ。
材質グラス
グラス製振出テトラ竿。テトラ釣りに最適な振出ロッド。感度の良いグラス素材に視認性抜群のオレンジ塗装穂先。障害物の多いテトラで操作性を重視した1m、1.2m、1.4mのショートレングス。グリップはサテン仕上げで滑りにくく操作しやすい。メバル・カサゴ・アイナメなどの根魚に最適な先調子のテトラ竿。
材料使用:グラス
元径(mm)20
継数(本)2
先径(mm)1.4
スピニングとベイトタイプから選べるテトラ釣りセット。アタリが見えるイエロー穂先で釣果UP。グラスロッド、ライン付きリールがセットになったお手軽テトラセット。ロッドは仕舞寸法26cmの超コンパクト。張りのあるテトラ専用調子。リールはスピニング、ベイトの2種類から選べます。面倒な糸巻き不要のナイロンライン付。メバル、カサゴ、アイナメなど、テトラの際を狙い撃ち。
全長(cm)105
継数(本)6
仕舞(cm)26
標準自重(g)65
エビ・タナゴ専用竿。エビ・タナゴ専用の振出のべ竿。39cmの小継仕舞。適度な張りを持たせたグラス素材。握りやすい糸巻きグリップ。
材料グラス繊維
仕舞(cm)39.5
先径(mm)0.9
多彩なポケットのオールメッシュベスト。広い用途で着用できるオールメッシュベスト。オールメッシュ生地で通気性が良くドライな着心地。フロントにある多彩なポケットで荷物をしっかり持ち運び可能。開閉がしやすいジッパータブを採用。夏場の渓流を中心に波止、サーフなどにも活躍。
「Jackery SolarSaga 100」は、災害時やキャンプ、車中泊などで活用できるソーラーパネルです。Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応しているため、組み合わせることで、いつでもどこでも自由に充電ができます。本製品はUSB端子を搭載しており、本体から直接スマートフォンやタブレットの充電が可能です。高出力ながら折りたたみ式で持ち運びしやすく、収納にも便利です。
寸法(mm)【収納時】610×552×35【展開時】1220×55×20
質量(kg)3.6
出力【USB-A】5V/2.4A【USB-C】5V/3A
最大出力100W±5W
変換効率(%)0.25
動作電圧20V±5%
開放電圧(V)24.8±5%
動作温度(℃)-20~65°
短絡電流(A)5.4±5%
動作電流(A)5±5%
1台
¥31,636
税込¥34,800
5日以内出荷
目を引くトラ柄と赤の太文字で、ぱっと見でも注意を促せます。マグネット製のため、鉄製の扉や壁などに簡単に取り付けられます。
用途目立たせたい注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)120
厚さ(mm)1
高さ(mm)360
表面最大磁束密度(ガウス)380以上
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
目を引くトラ柄と赤の太文字で、ぱっと見でも注意を促せます。マグネット製のため、鉄製の扉や壁などに簡単に取り付けられます。
用途目立たせたい注意喚起に。
材質マグネット
幅(mm)120
厚さ(mm)1
高さ(mm)360
表面最大磁束密度(ガウス)380以上
1枚
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に
構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム
表示内容EV 200V
EV(電気自動車)充電スポットを案内!軽くて丈夫なプレートタイプ。一番スタンダードな急速充電器用案内サインのマークです。既存のポールやサインに取り付けて使用ができるプレートタイプの標識です。板の素材は屋外耐候性の高い軽くて丈夫なアルミ複合板を使用しています。便利な平リブ付きです。
用途EVの充電スポットの表示に
構造アルミ複合板3mm厚+片面インクジェットメディア貼り+ラミネートフィルム
表示内容EV QUICK
EV(電気自動車)充電スポットの必須アイテムです。シートの上からガズバーナーで加熱し、シートを溶融して溶着します。施工後もタイヤのねじれに強いため、交通量の多い場所、駐車場出入口などにも最適です。透水性舗装など目の粗い路面の施工に最適です。全国のEV路面サインはもちろん、屋外の注意喚起標識などに実績のある路面シートを使用しておりますので安心してお使いいただけます。
用途EVの充電スポットの表示に
厚さ(mm)1.5
表示内容EV・PHV 200V
設置方法溶融タイプ
引張強度(N/cm2)245
耐候性【促進】異常なし
耐摩耗性40mg/100回転
ネジでバケツに取り付け!オールインワンワカサギ外しの替クローにも!。手を汚さずにワンタッチでワカサギを針から外せる針外し。スリット部分が軽量で丈夫なアルミ製。チモト部分を金属スリットに通し、そのまま上に引き上げるだけで簡単にワカサギが外せます。スリット部分は、外しやすい角度に調節可能。お手持ちのバケツのお好きな位置に付属のアダプターでセッティング出来ます。また、オールインワンワカサギ外しやワンタッチワカサギ外しアイアンクロー(万力式)のスリットと交換が可能。スピーディーにワカサギが外せる釣果アップ間違いなしの便利ツールです。【セッティング方法】。)本体とアダプターで穴を開けたバケツ等を挟み固定ネジで取付けます。2)角度調節ネジで外しやすい角度に調整して下さい。
自重(g)35
万力取付式のワカサギ外し。手を汚さずにワンタッチでワカサギを針から外せる万力取付式の針外し。スリット部分が軽量で丈夫なアルミ製。チモト部分をメタルスリットに通し、そのまま上に引き上げるだけで簡単にワカサギが外せます。スリット部分は外しやすい角度に調節可能。お手持ちのバケツに万力で締め込むことでしっかりセッティング可能。攻棚ワカサギアンテナ(マグネット式)や攻棚ワカサギアンテナマルチアングルSTの取り付けが可能。スピーディーにワカサギが外せる釣果アップ間違いなしの便利ツールです。材質:PBT・アルミ・その他。スリット部は角度調節可能
取付幅(mm)~18
アンテナ・カウンター標準装備のワカサギ外し。さらに手返し良く使いやすくなったワカサギ外しの決定盤。ワカサギの針を素早く外せ釣果へと繋げます。バケツの平たい面にはもちろん、コーナーや丸バケツへの取り付けが可能。取り付けはトリガーを引くだけで挟み込め、13mmまでの水槽・バケツに対応。仕掛けハンガーとして使うアンテナが標準装備。14~83.5cmに伸縮し、仕掛けの長さに応じたセッティングが可能。フックに仕掛けをかけることで針同士が絡まずスムーズに扱えます。ワカサギがかかった針をスリットに通してチモト(針を結んでいるところ)を持ち、上げるだけで針が外せます。スリットは、軽量・丈夫・針がかりしにくいアルミ製。針の外しやすい角度に調節可能。カウンターは、本体の両サイドと単品でも取り付け可能。釣れたワカサギをカウントできます。手を汚さず針に直接触れずに外せるので初心者やお子様にも安心。針外しに必要な機能がオールインワンとなったワカサギ外し。・取付幅:13mm以下。・材質:PBT・アルミ・ステンレス・ネオジウム磁石。・スリット部は角度調節可能。・両サイドに取付け可能なカウンター付。・単品取り付けも可能。・取り外し可能なアンテナ付属
全長(cm)アンテナ:14~83.5
取付幅(mm)13以下
1個
¥4,298
税込¥4,728
9日以内出荷
VS-3020が収納できるサポーター標準装備のゲームベスト。フロントビッグポケットと、サポーターが標準装備されたゲームベスト。荷重が分散されるため、身体への負担を軽減。長時間の釣行でも疲れにくいエキスパートモデル。使用頻度の高い前面2箇所のフロントポケットは、MEIHOのVS-3020が入るビッグサイズ。ファスナーには開閉がしやすい大型のジッパータブを搭載。ロッドベルトを装備し、移動やルアーチェンジなどに便利。胸元には取り外し可能なポーチ付。ドリンクホルダー、プライヤーホルダーも装備。背面にはレインウェアーなどを収納できる大型ポケットを配置。インナー浮力材は取り外し可能でお手入れ簡単。サポーターはバックルで着脱が可能。大型ルアーを持ち運ぶオカッパリアングラーにも最適なゲームベスト。・表地:ポリエステル。・裏地:ポリエステル。・浮力材:発泡ポリエチレン。・自重:約1.6kg
サイズ大人用フリー
ウエスト(cm)最大:130
浮力(kg)7.5
モバイルテレスコバスロッド。モバイルテレスコバスロッド「マイクロバス」のフォースエディション。汎用性の高いやや張りのあるミディアムライトアクションでライトリグやスモールプラグなどバーサタイルな使用が可能。仕舞寸法35.5cm(ベイトキャスティングモデル)のコンパクト設計はバッグにラクラク入るサイズ感で、バイク・自転車での移動や旅先での釣行にも大活躍。バスフィッシングをさらに気軽に楽しめるモバイルテレスコバスロッド。
継数(本)7
先径(mm)1.4
グリップが15cm延長出来るソルトテレスコロッド。携帯に便利な小継のソルトルアーロッド。手になじみ操作性の良く軽量なショートセパレートグリップにエクステンショングリップをセット可能。エクステンショングリップ使用時は、両手でのロングキャストに対応し広範囲をサーチできます。汎用性の高いMLアクションで小型プラグやジグヘッド、軽量ジグからシンカーをセットしたワーミングまで高次元に対応し、多彩な魚種を狙えます。仕舞寸法35cm~38cmまでのコンパクト設計はバッグにラクラク入るサイズ感で、バイク・自転車での移動や旅先での釣行にも大活躍。ソルトゲームをさらに気軽に楽しめるモバイルテレスコソルトロッド。
先径(mm)1.4
大型魚もすっぽり入る保冷フィッシュキャリー。大型魚が入る保冷フィッシュキャリー。汚れに強く丈夫な防水ターポリン生地の間に断熱クッションが入った3層構造生地。氷と魚をそのままいれても臭いが移りにくく内部を保冷してくれます。鮪(マグロ)も入る150cmと200cmの鮪バッグ。サイドに把手がついており積み下ろしに便利。200は肩かけできるベルトが2箇所あり2人での運搬が可能。上部の止水ファスナーはジッパータブ付属。・材質:ターポリン
大型魚もすっぽり入る横幅120cmの保冷フィッシュキャリー。大型魚が入る保冷フィッシュキャリー。汚れに強く丈夫な防水ターポリン生地の間に断熱クッションが入った3層構造生地。氷と魚をそのままいれても臭いが移りにくく内部を保冷してくれます。鰤(ブリ)などの大型青物に適した幅120cmの鰤バッグ。サイドに把手がついており積み下ろしに便利。上部の止水ファスナーはジッパータブ付属。・材質:ターポリン
サイズ(cm)120×35×42
自重(kg)2.3
1個
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
機動性に優れた小継仕舞の玉の柄。機動性に優れた小継仕舞の磯玉の柄。硬さ丈夫さを兼ね備えた高バランス設計。持ち重り感を軽減する細身設計は、スムーズな取り込みを可能にします。携帯性に優れた仕舞寸法71cmの小継仕様はポイント移動時に便利。3.5mから7.0mまでの豊富なバリエーションなのであらゆるフィールドに対応。別売りのタモホルダーV3または、タモホルダーライトと組み合わせるとさらに機動性がアップします。・ショルダーベルト付属
仕舞(cm)71
先径(mm)13.1
カーボン(%)60
ロッドが7本収納できる壁掛け用ロッドスタンド。ロッドが最大7本収納可能なロッドスタンド。壁掛けタイプなので省スペース。お手持ちのロッドに合わせてお好みの高さで使えます。風合いが良く強度のある竹を使用。ホルダー部分はロッドを傷つけないスポンジ。お部屋のインテリアにもなる壁掛け式ロッドスタンド。・最大7本収納可能。・壁掛けタイプ
材質竹集成材
寸法(mm)【スタンド】470×74×58【ホルダー】470×58×60
1個
¥2,198
税込¥2,418
9日以内出荷
吸盤式のコンパクトな竿受。ロックレバー式の吸盤の採用によりクーラーボックスやタックルボックス、車のボディーや窓ガラス等にも取付け可能。竿受部分は細い竿でも掛けられるV字型、さらにロック機能付で360度回転し90度内角度調整も可能です。2個入りなので組み合わせ方で用途いろいろ。ワカサギ釣りから波止釣りまで、あらゆる釣りに使用可能な吸盤竿受です。
高さ(mm)110(側面使用時)、145(平面使用)
径(Φmm)吸盤:67
耐荷重(kg)1
使用時寸法(mm)側面:70(横サイズ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
9日以内出荷
吸盤で設置!素早くライン交換が可能。強力吸盤なので、いろいろな場所に簡単にしっかり取り付けられ、素早くリールにラインを巻き取れます。ポールは、90度で角度調節ができ縦巻きでも横巻きでも可能。車の窓やクーラーなどの平面部に簡単取付け。釣場でもラインの巻取れます。・吸盤材質:ABS・アルミ・PVC。・ポール材質:アルミ・ステンレス・真鍮
色パープル
使用時寸法(mm)250×70×70
ポール径(Φmm)8
自重(g)125
1個
¥1,798
税込¥1,978
9日以内出荷
ラウンドノブ採用の実戦派スピニングリール。アルミマシンカットハンドルに小型のラウンド型EVAノブを搭載。スムースな回転は、あらゆるジャンルの釣りに対応。操作性の良いフロントドラグスピニングリールです。
適合ベアリング+クラッチ:3BB+1