照明器具の新着商品
「照明器具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
LAMP(スガツネ工業)DCコネクター付プッシュOFFスイッチ
家具や什器などに組み込むための埋込スイッチです。扉で操作できるスイッチです。開閉によって家具内の照明を点灯、消灯できます。別売品の分岐ボックス BNK-12-5KとACアダプター ATS024T-A240、ATS050T-A240、ATS065TS-A240を簡単に接続できます。
長さ(mm)634.9幅(mm)15電源(V)DC24コード長さ(mm)300