防災・防犯用品の新着商品

「防災・防犯用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

766件中 761~766件
オープン棚、スチールラック、キャスター付き各種機器の転倒・移動防止をする製品です。金具Lを床面に接着固定し、ワイヤーをオープン棚や、各種機器のキャスターに巻き付けます。ワイヤー100cm(全長)。キャビネットを動かさずに取り付け可能。移設時には取り外し可能。壁面からの距離が離れているオープン棚に対応
質量(kg)対象物:120以下/個 質量(g)約144/個 使用環境温度(℃)0~40 アズワン品番61-3740-67
1個
3,498 税込3,848
翌々日出荷

アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備・装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB 寸法(mm)154×120×131 質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個 高さ(mm)可変範囲:35~50 使用環境温度(℃)0~40 アズワン品番61-3741-03 耐震性耐震度:震度6強相当
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

アンカーボルトを使用しない接着固定タイプです。機械を動かさずに取り付け可能です。強力接着パッド使用で穴あけ工事不要!。取り外し跡が残らない!。工場設備、装置の転倒・移動防止。機器を動かさずに取付可能です。床に接着した接着パッド付き円盤に連結された接着付きL板で設備・装置の底面を接着固定します。
セット内容接着付き円盤×1、接着付きL金具×1、M16-3種ナット、M8ボルト、M16×120mm六角ボルト、プライマーB 寸法(mm)154×120×131 質量(kg)対象物:500以下/1個、約2/個 使用環境温度(℃)0~40 耐震性耐震度:震度6強相当
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体が回転するため、省スペースで多数のパーツを保管することが可能です。
材質本体/スチール、引出し/ABS樹脂・ポリエステル
1台
41,200 税込45,320
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚の両端に設置したパイプホルダーとパイプバーにより、棚板上に載せてある保管品の落下を防ぎます。パイプバーはスイングアーム方式ですので、片手で簡単に上げ下げでき、保管品の出し入れも容易に行えます。落下防止用パイプバーを片手で簡単開閉!
用途オープン棚の収納物落下防止に。 材質パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール 質量(kg)対象物:100 使用環境温度(℃)0~40 サイズ(mm)パイプ径/Φ28、ホルダー/57×24×108
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

キャビネット、ロッカー等の転倒防止に使用できます。対象物を動かさずに取付可能です。バックルの着脱により、一時的な移動も容易にできます。対象物1台に対し、2個使用。ベルトの長さ調整可能で様々な状況に対応。強力接着テープ使用で穴あけ工事不要です。
質量(kg)対象物:45以下/個 質量(g)約65/個 使用環境温度(℃)0~40 アズワン品番61-3740-62 素材ABS/PCアロイ樹脂、ポリプロピレン 間隔(mm)最大固定:200
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷