六角穴付ボルト 鉄・表面処理の新着商品
「六角穴付ボルト 鉄・表面処理の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。【用途】金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。【材質】合金鋼【ねじ】半ねじ【RoHS指令(10物質対応)】対応
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。【用途】機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。【材質】合金鋼【ねじ】全ねじ【表面処理】三価クロメート【RoHS指令(10物質対応)】対応
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。【用途】金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。【材質】合金鋼【ねじ】全ねじ【RoHS指令(10物質対応)】対応
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。【用途】金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。【材質】合金鋼【ねじ】半ねじ【RoHS指令(10物質対応)】対応
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。【用途】機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。【材質】合金鋼【ねじ】半ねじ【表面処理】三価クロメート【RoHS指令(10物質対応)】対応
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。【用途】機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。【材質】合金鋼【ねじ】半ねじ【表面処理】三価クロメート【RoHS指令(10物質対応)】対応
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。【用途】機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。【材質】ステンレス【ねじ】全ねじ【RoHS指令(10物質対応)】対応
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。【用途】機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。【材質】ステンレス【ねじ】半ねじ【RoHS指令(10物質対応)】対応
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。【用途】機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。【材質】合金鋼【ねじ】半ねじ【表面処理】ユニクロ
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。【用途】機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。【材質】合金鋼【ねじ】全ねじ【表面処理】ユニクロ
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。【用途】機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。【材質】ステンレス【ねじ】全ねじ【RoHS指令(10物質対応)】対応
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。【用途】機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。【材質】合金鋼【ねじ】半ねじ【表面処理】ユニクロ
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。【用途】機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。【材質】合金鋼【ねじ】全ねじ【表面処理】ユニクロ
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。【用途】機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。【材質】ステンレス【ねじ】半ねじ【RoHS指令(10物質対応)】対応
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。【用途】機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。【材質】合金鋼【ねじ】全ねじ【表面処理】三価クロメート【RoHS指令(10物質対応)】対応
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。【用途】金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。【材質】合金鋼【ねじ】全ねじ【RoHS指令(10物質対応)】対応
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】全ねじタイプに比べ荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。【仕様】●寸法(mm)d:M6●寸法(mm)L:95●ねじピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):24●強度区分:12.9●首下長(mm):95●頭部径(mm):10●頭部高さ(mm):6●六角穴深さ(mm):3●六角穴対辺寸法(mm):5●タイプ:半ねじ●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)●質量:2.33kg【アズワン品番】65-5852-50
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】SCM材を使用し、高い強度があります。【仕様】●寸法(mm)d:M4●寸法(mm)L:14●ねじピッチ(mm):0.7●ねじ長さ(mm):14●強度区分:12.9●首下長(mm):14●頭部径(mm):7●頭部高さ(mm):4●六角穴深さ(mm):2●六角穴対辺寸法(mm):3●タイプ:全ねじ●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)●質量:1.05kg【アズワン品番】65-5852-26
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】SCM材を使用し、高い強度があります。【仕様】●寸法(mm)d:M18●寸法(mm)L:60●ねじピッチ(mm):2.5●ねじ長さ(mm):60●強度区分:12.9●首下長(mm):60●頭部径(mm):27●頭部高さ(mm):18●六角穴深さ(mm):9●六角穴対辺寸法(mm):14●タイプ:全ねじ●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)●質量:3.34kg【アズワン品番】65-5855-38
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】SCM材を使用し、高い強度があります。【仕様】●寸法(mm)d:M24●寸法(mm)L:55●ねじピッチ(mm):3●ねじ長さ(mm):55●強度区分:10.9●首下長(mm):55●頭部径(mm):36●頭部高さ(mm):24●六角穴深さ(mm):12●六角穴対辺寸法(mm):19●タイプ:全ねじ●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)●質量:3.23kg【アズワン品番】65-5856-21
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】環境負荷の少ない三価クロメート品です。【仕様】●寸法(mm)d:M3●寸法(mm)L:25●ねじピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):18●強度区分:10.9●首下長(mm):25●頭部径(mm):5.5●頭部高さ(mm):3●六角穴深さ(mm):1.3●六角穴対辺寸法(mm):2.5●ねじ径(mm):3●ねじ径(mm):3●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:三価クロメート(白)●質量:0.89kg【アズワン品番】65-5863-05
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】環境負荷の少ない三価クロメート品です。【仕様】●寸法(mm)d:M16●寸法(mm)L:55●ねじピッチ(mm):2●ねじ長さ(mm):55●強度区分:10.9●首下長(mm):55●頭部径(mm):24●頭部高さ(mm):16●六角穴深さ(mm):8●六角穴対辺寸法(mm):14●ねじ径(mm):16●ねじ径(mm):16●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:三価クロメート(白)●質量:3.02kg【アズワン品番】65-5863-90
六角穴付ボルト 鉄・表面処理【特長】SCM材を使用し、高い強度があります。【仕様】●寸法(mm)d:M3●寸法(mm)L:16●ねじピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):16●強度区分:12.9●首下長(mm):16●頭部径(mm):5.5●頭部高さ(mm):3●六角穴深さ(mm):1.3●六角穴対辺寸法(mm):2.5●タイプ:全ねじ●JIS B1176規格品●材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)●表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)●質量:0.65kg【アズワン品番】65-5852-22
六角穴付ボルト 鉄・表面処理