ごみ箱・灰皿の新着商品
「ごみ箱・灰皿の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
25件中 1件〜25件
【特長】ステンレス製で錆に強いダストボックスです。 蓋の開閉はペダル式で衛生的です。 ゴミ捨てが楽な内缶付で、内缶には取手も付いています。【材質】本体:SUS410 内缶:PP【形状】丸形【フタ】足踏式【フタの種類】ペダル式

【特長】蓋の組み合わせで様々な分別が可能な屑入【用途】分別屑入として【材質】ポリプロピレン【色】ブルー【質量(g)】約460【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】約275×437×166【フタの種類】プッシュ式


【特長】ゴミ袋やガラ袋を自立させる組み立て式のスタンドです。45Lのゴミ袋や60×90cmのガラ袋に対応します。袋の口が開いた状態にできるので、ゴミが入れやすくなります。複数設置することで、ゴミ(産業廃棄物)の分別に最適です。持ち運びに便利な取っ手、表示が入れられるラベルポケット付き。使わないときは広げて、重ねられ、かさばらずに運搬・保管が可能です。意匠登録出願中。【用途】建築現場、イベント会場、工場、オフィスなどに最適。【材質】PP(ポリプロピレン)【質量(g)】540【組立寸法(mm)】(直径)350×(高さ)595【寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)】595×1290×1

【特長】取っ手と一体化した蝶番式で密閉性の高いフタにより、貯蔵物の乾燥や臭い漏れを防止。握りやすいハンドルと、水が溜まらない形状のドームトップ。大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能です。【容量(L)】189【材質】ポリエチレン【質量(kg)】12.5【耐荷重(kg)】80【寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)】737×600×933【キャスター径(Φmm)】200


【特長】木製のミニサイズのダストボックス。 ゴミ箱として使うのがもったいないくらいのかわいさ。 複数並べて分別ダストとしても使うのもオススメ。 ベッドサイドに、ソファの横に、勉強机の隣に。 シンプルで機能的。【用途】ベッドサイドに、ソファの横に、勉強机の隣に。インテリアにも調和する 木製 小型 ミニサイズ ダストボックス。お手入れ簡単 背面取り出し シンプル 落ち着いた色合い。【材質】シナ合板・MDF【形状】角形【質量(kg)】1.9【色】ブラウン【寸法(横×奥行×高さ)(mm)】200×200×450

【特長】モランディプラスチックセンサービン フタ裏にはシリコンシーリングがついているのでいやな臭いが外に漏らしにくい構造になってます。 手をかざすと自動で蓋が開くアクティブセンサー付き。 蓋は自動で5秒後に閉じられます。 ゴミ箱の上部についてるベルトを持てば移動もラクラク。 蓋の裏のシリコンシーリングが臭いをシャットアウト。 外部に漏れにくい構造です。【材質】ポリプロピレン、シリコン【形状】角形【質量(kg)】1.5【容量(L)】12【寸法(cm)】24.8×24.8×33.7(フタ開口時高さ52.8)【使用電池】単4乾電池4本(別売)【保証期間】1年

【特長】パッキンとロック機能で内容物の臭い漏れを軽減します。本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。【用途】工場、倉庫内、オフィス、厨房など。汚物やオムツなど臭いのキツイ物を捨てても臭いが広がりにくい【質量(kg)】2.775【高さ(mm)】670【奥行(mm)】517【容量(L)】70【間口(mm)】381

【特長】本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。【用途】工場、倉庫内、オフィスなど。【質量(kg)】2.637【高さ(mm)】665【奥行(mm)】507【容量(L)】70【間口(mm)】381


【特長】別売りのクラシックコンテナに組み合わせて使用します。設置する場所の雰囲気に合わせて色を選べます。天然の素材を使用した落ち着いた風合いが特徴です。【用途】ゴミ箱装飾用オプション【トラスコ品番】125-6300【適合本体】RM3975SBLE、RM3975DWD、RM3975BK、RM397501SBLE、RM397501DWD、RM397501BK【質量(kg)】5【色】リバーロック【高さ(mm)】10【奥行(mm)】871【間口(mm)】526


【特長】折りたたみ可能のため、使用しない時に省スペースで収納可能です。フックが複数あるので複数のレジ袋を掛けて分別できます。1個にして使った場合30L分のゴミが入ります。トートバッグなどを掛ければランドリーボックスにもなります。【用途】1つのゴミ箱で分別したい時に。【トラスコ品番】161-1099【色】白【高さ(mm)】470【質量(g)】700【奥行(mm)】310【容量(L)】20【間口(mm)】240【耐荷重(kg)】4


【特長】天然木の質感を再現した再生樹脂製の屑入れです。【用途】学校、病院、公共施設、ホテル、レジャー施設、複合施設等に【トラスコ品番】148-8610【材質/仕上】側板パネル:PET樹脂(再生100%)、フレーム:スチール(粉体塗装)、回転蓋:ステンレス【質量(kg)】8.7【高さ(mm)】700【奥行(mm)】300【容量(L)】30【間口(mm)】300【フタの種類】スイング式


【特長】食品衛生法適合商品です。UV樹脂加工済みなので紫外線による劣化や色あせを防ぎます。丈夫で密封性の高いスナップ・オン式で臭いや漏れを防ぎます。【トラスコ品番】819-4450【適合本体】166.6L用【材質/仕上】ポリエチレン(PE)【質量(kg)】1.2【色】イエロー【高さ(mm)】38


【特長】幅240mmのスリム設計です。移動に便利なキャスター付です。最大5分別まで可能です。【用途】ゴミ箱【トラスコ品番】160-6274【材質/仕上】ポリプロピレン【質量(kg)】3.1【色】ホワイト【高さ(mm)】860【奥行(mm)】360【容量(L)】19.5(上段)+15(下段)、合計:34.5【間口(mm)】240

【特長】大容量タイプです。アルミレールとベアリングコロの上吊り引戸により扉の開閉が軽くてスムーズです。扉は操作のしやすい取手付で錠前は仮ロック機能付です。通気性の良いパンチング加工穴があいています。【用途】世帯数の多い集合住宅や工場、学校、店舗などに最適なゴミ収集庫。【仕様】開口部:片引戸【材質】本体:カラー鋼板【色】ナチュラルホワイト【高さ(mm)】2120【積雪荷重(N/m2)】1200N/m2(120kg/m2)

【特長】ワイドペールST1000用オプションキャスターです。【材質】キャスター金具:スチール、車輪:合成ゴム

【特長】デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。【用途】集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。【材質】ステンレス(SUS304)【高さ(mm)】1160


【特長】左右にスペースを分けてゴミの分別ができます。クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます。【用途】集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り。【トラスコ品番】137-2899【材質】ステンレス(SUS304)【質量(kg)】6.5【色】シルバー【高さ(mm)】664【奥行(mm)】800【間口(mm)】32


【特長】左右にスペースを分けてゴミの分別ができます。クリーンストッカー本体に簡単に取付けできます。【用途】集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫用の分別用仕切り。【トラスコ品番】137-2896【材質】スチール(高耐食溶融メッキ鋼板)【質量(kg)】6.5【色】ホワイト【高さ(mm)】664【奥行(mm)】800【間口(mm)】32

【特長】耐久性に優れた高耐食溶融メッキ鋼板製です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。【用途】集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。【材質】スチール(高耐食溶融メッキ鋼板)【色】サンドホワイト/ブラック【高さ(mm)】1160【奥行(mm)】900

【特長】小物を入れられるボックスです。 ゴミの分別に最適です。【用途】ダストカー専用小物分別に。【トラスコ品番】161-7086【質量(kg)】0.6【高さ(mm)】185【奥行(mm)】160【適合機種】1X585P-GF13(ダストボックス)【幅(mm)】350【材質】PE(ポリエチレン)【色】グレー

【特長】上段がザル仕様なので、固形物と汁物の分別が可能です。【用途】ダストカー専用分別に。【トラスコ品番】161-7059【適合機種】1X582P-GF36(ダストカート)【質量(kg)】2.9【色】半透明【幅(mm)】515【奥行(mm)】315【高さ(mm)】550【材質】PE(ポリエチレン)

【特長】片側が開放型なので、ゴミ袋の交換も楽にできます。 ゴミ袋セット用ノブ付です。 ストッパー付ステンレスキャスターを標準装備しています。 汁受皿付で予備のゴミ袋を収納できます。【用途】移動式ゴミ用運搬台車に。【高さ(mm)】700【均等荷重(kg)】50【材質】本体:PE(ポリエチレン)、ステンレス キャスター金具:ステンレス 車輪:エラストマー樹脂【色】アイボリー

【特長】足でフタの開閉が行えるペダル付きです!!【材質】スチール【形状】丸型【フタの種類】ペダル式【商品タイプ】本体+フタ

戻る ページ: 1 次へ