作業工具の新着商品
「作業工具の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
絶縁ストリッパー 開口ばね付き(11 06 160), エンドスリーブ用圧着プライヤー(97 78 180), ストリッピングツール(1620-165),汎用ストリップツール 右利き仕様(1695-01SB), ニッパー(70 06 160), カッター付き平丸型プライヤー(26 16 200), WERA ステンレス六角レンチセット(0022086),WERA 精密ドライバー(0,4 x 2,5 x 80 mm), WERA ドライバー(0,6 x 3,5 x 100 mm), WERA ドライバー(1,0 x 5,5 x 125 mm), WERA ドライバー(1,2 x 6,5 x 150 mm),WERAプラスドライバー(PH1 x 80 mm), WERAプラスドライバー(PH2 x 100 mm), WERAポジドライバー(PZ1 x 80 mm), WERAポジドライバー(PZ2 x 100 mm), STABILA 70 水準器(30 cm)
質量(g)6800
外寸(mm)W470×H370×D190
内寸(mm)W437×H307×D172
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済み高品質工具25点のセットです。防塵、防水、耐熱です。合計49個のインサートオプションです。アルミ製インサート付きのベーストレイです。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。空気孔バルブ付きです。南京錠付きです。金属ヒンジです。書類入れです。(ツールポケットとツールストラップ付きで汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネル)エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。
仕様最大収納量(kg):25
質量(g)6775
容量(L)23
外寸(mm)W470×H190×D370
内寸(mm)W437×H172×D307
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。 非常に狭い切断面を得ることが可能。安全な持ち運びのためのロック機構付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。
用途最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用
寸法(mm)210×81×38
質量(g)391
ハンドルコンフォートグリップ
替刃仕様90 25 25 E01
1丁
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
各ケーブル径に自動的に対応し、安定した長さのストリップを実現、ストリップ長を一定に保つことができます。長さ調節可能なストッパーにより、特に反復作業において安定した長さを確保します。個々のワイヤーフェルールを素早く均一に角型に圧着します。ラチェット式圧着機構は、必要な圧着圧力を保証します。マルチコンポーネントグリップにより、滑りにくく、快適な操作性を実現しています。DIN 46228に準拠した単線フェルールの迅速かつ正確な角型圧着装置です。最大10mm2(AWG8)までの導体をきれいにカットします。グラスファイバー強化プラスチック製の高品質なハウジングです。
用途PLC(プログラムロジックコントローラ)などの電子機器の国内設置・配線用
仕様●カッティングAWG:8●ストリッピング・スクエア圧縮AWG:1932/08/01●ツインワイヤーフェルール圧着(mm2):2×2.5●単線フェルール圧着(mm2):0.25~4
全長(mm)190
質量(g)170
能力(mm2)カッティング:MA×.10、ストリッピング:0.03~10
1丁
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
非絶縁エンドスリーブ(mm2):0.5-6(500Pcs)、0.75-6(500Pcs)、1-6(400Pcs)、1.5-7(300Pcs)、2.5-7(200Pcs)
質量(g)145
寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌々日出荷
非絶縁エンドスリーブ(mm2):4-9(150Pcs)、6-12(75Pcs)、10-12(75Pcs)、16-12(50Pcs)
質量(g)140
寸法(幅W×高さH)(mm)90×44
1個
¥2,598
税込¥2,858
91日以内出荷
使用2×10mm 1枚14×12mm 1枚11×10mm 1枚14×10mm 2枚
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。改善されたテコ比により、プライヤーにかける力を30%も軽減します。軽量でスリムな構造です。識別マークの付けられた半円形のダイス形状で圧着して、スリーブと導体を確実に接続します。円錐形の側面の特に深い9つのダイス形状です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
用途エンドスリーブ圧着用。DIN46228 1部+4部(範囲0.25~16mm2)によるエンドスリーブの圧着に
仕様圧着ポジション数:9
全長(mm)180
質量(g)254
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッド研磨
クリンピング能力(mm2)0.25-16
クリンピング能力(AWG)23-5
1丁
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
用途90 70 220 3mm用
質量(g)5
直径(mm)7×7
適合寸法(mm)3
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
用途90 70 220 2.5mm用
質量(g)5
直径(mm)70×7.8
適合寸法(mm)2.5
1個
¥849
税込¥934
9日以内出荷
用途90 70 220 4mm用
質量(g)4
直径(mm)7×7
適合寸法(mm)4
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
用途90 70 220 3.5mm用
質量(g)5
直径(mm)7×7
適合寸法(mm)3.5
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
用途90 70 220 2mm用
質量(g)4
直径(mm)70×7.8
適合寸法(mm)2
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
1個
¥849
税込¥934
翌々日出荷
セット内容:コントロールキャビネットキー(001101)、絶縁先長ラジオペンチ(26 16 200)、絶縁強力斜ニッパー(74 06 180)、プライヤーレンチ(86 03 250)、コブラウォーターポンププライヤー(8701-250SB)、コブラXLウォーターポンププライヤー(87 01 400)、マイナス絶縁ドライバー(9820-3.5・5.5)、絶縁ヘクスローブドライバーT15・T20・T25(9826-15・20・25)、プラス絶縁ドライバー(9824-01・02)、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm(90958)、Heyco社製カッターナイフ18mm(16640003)、Picard社製300gハンマー(101-0300)、Picard社製定規2m(71510-000)、Rennsteig社製タガネ250mm(3402501)、Rennsteig社製電工用タガネ250×10mm(3612521)、Stabila社製水平器300mm(02281)、Wera社製検電ドライバー(005655)、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ(004018)、Wera社製スパナ10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット1.5-10mm(022086)、Zenten社製パイプカッター3-35mm/1/8-1 1/2”(6135-0)一部はDIN EN 60900によるVDE検査済みです。複数のボックスを確実に連結できます。内部をフレキシブルに分割可能。頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き。ツール収納パネルはマジックテープで接続できます。ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます。人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します。衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。ブランドツール52点のセット。
質量(g)9170
外寸(mm)W442×H151×D442
内寸(mm)W375×H107×D311
最大荷重(kg)25
1セット
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
プライヤーレンチ:86 03 250、コブラウォーターポンププライヤー:8701-250SB、コブラXLウォーターポンププライヤー:87 01 400、絶縁強力斜ニッパー:74 06 180、絶縁先長ラジオペンチ:26 16 200、コントロールキャビネットキー:001101、Heyco社製エクスプレスキーM10;17×19mm:90958、Heyco社製カッターナイフ18mm:16640003、Picard社製300gハンマー:101-0300、Rennsteig社製タガネ250mm:3402501、Stabila社製水平器300mm:02281、Wera社製マイナスドライバー3.5・5.5mm:006110・006120、Wera社製ヘクスローブドライバー:TX15・TX20・TX25(006172・006174・006176)、Wera社製プラスドライバー:PH1・PH2(006152・006154)、Wera社製貫通ドライバー7.0・9.0mm(018266・018268)、Wera社製検電ドライバー:005655、Wera社製サイクロップメタルラチェットセット28パーツ:004018、Wera社製スパナ:10×13mm(003760)、Wera社製六角レンチセット:1.5-10mm(022086)。52本のツールセット。プロ仕様の丈夫なツールボックス。衛生設備および建築設備でのさまざまな作業に使用可能。高さ60mmのベーストレイはフレキシブルなインサートによって分割可能。ベーストレイのカバープレートには6つの大きなツールポケットが付いています。ツールの重量があっても、安定したラチェット式ヒンジが、必要に応じてカバーを開いたまま保持します。2つのスチール製フリップロックで施錠して、中身が盗まれないように保護します。Con-Pear素材のカバーパネルとツールパネル、ABS材料から作られた耐久性のある仕様。
質量(g)9600
内寸(mm)B460×H310×T190
最大荷重(kg)20
1セット
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
セット内容:コンビネーションプライヤー(0307-200)、ニッパー(7007-160)、マイナスネジ用ドライバー(9820-3.5・9820-4.0・9820-5.5)、プラスネジ用ドライバー(9824-00)、切替え式ラチェット(9842)、エクステンションバー(9845-125・9845-250)、6角ネジ用ボックスレンチソケット(9847-10・9847-11・9847-12・9847-13・9847-14・9847-17・9847-19)、ケーブルナイフ(98 52)電気設備工事用の絶縁されたツールを揃えています。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
幅(mm)ケース:360
高さ(mm)ケース:110
質量(g)3675
ポケット数17個
ケース深さ(mm)310
1組
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
マイナスドライバー:3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0・5.5・6.5)、プラスドライバー:#1・2(9824-01・02)。透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。ハンドルはマルチコンポーネントグリップで絶縁、VDEテスト済み。
質量(g)510
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ポジ用ドライバー:#0・#1・#2(9825-00・01SL・02SL)、プラスドライバー:#0・#1・#2(9824-00・01SL・02SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)500
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上先端部:研磨
ボックス(mm)W170×H370×D40
1セット
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ポジ用ドライバー:#1・#2(9825-01SL・02SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)、マイナスドライバー:2.5・4(9820-2.5・4.0SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)509
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上先端部:研磨
ボックス(mm)W170×H370×D40
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
マイナスドライバー:3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0SL・5.5SL・6.5SL)、プラスドライバー:#1・#2(9824-01SL・02SL)。透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツールです。視覚効果の高いパッケージデザインです(フック用の幅広穴が空いています)。1000V絶縁のドライバーセットです。人間工学に基づき、安全性を重視したハンドルのデザインにより、力をしっかりかけて回すことができます。ツールが転がりにくいハンドルデザインです。材質はクロムバナジウムモリブジン鋼です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)550
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上先端部:研磨
ボックス(mm)W170×H370×D40
1セット
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
セット内容:絶縁ロングラジオペンチ(26 16 200)、絶縁斜ニッパー(70 06 160)、Wera社製絶縁マイナスドライバー0.6×3.5mm・1.0×5.5mm(006110・006120)、Wera社製絶縁プラスドライバーPH2(006154)透明なカバーのついたプラスチック深入りトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。絶縁ラジオペンチ、絶縁ニッパー、絶縁ドライバーのセット。プライヤーはクロムメッキされています。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。
質量(g)780
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
ボックス(mm)W170×H370×D40
1セット
¥19,980
税込¥21,978
91日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、エンドスリープ用圧着プライヤー:97 78 180、ラジオペンチ:2526-160、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ストリッパー:1262-180、ユニバーサルエルゴストリップ:1695-01 SB、ニッパー:74 06 200、プラスマイナスポジドライバー:#1・#2(9825-01SLS・02SLS)、ニッパー:7806-125SB、折畳定規200mm。
質量(g)1915
1セット
¥81,980
税込¥90,178
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
仕様切断面:傘状
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm)中硬線3
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合してます。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
仕様切断面:傘状
全長(mm)140
質量(g)160
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線1.8
切断能力(Φmm)中硬線2.5
1丁
¥5,298
税込¥5,828
9日以内出荷
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼です。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合します。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きです。
仕様切断面:傘状
全長(mm)180
質量(g)267
ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)
仕上ヘッドクロムメッキ
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2.5
切断能力(Φmm)中硬線3
1丁
¥8,298
税込¥9,128
翌々日出荷