加熱/冷却機器の新着商品

「加熱/冷却機器の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

147件中 121~147件
マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示) 電源(V)AC100 50/60Hz 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
183,000 税込201,300
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 容量(mL)100 電源(V)AC100 50/60Hz ヒーター(W)80 制御アナログ温度コントローラー 最高使用温度(℃)450 アズワン品番2-9864-13
1台
76,900 税込84,590
17日以内出荷

デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
電源(V)AC100 50/60Hz 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能 最高使用温度(℃)450
1台
119,000 税込130,900
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 容量(L)20 電源(V)AC200 50/60Hz ヒーター(W)2000 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
395,800 税込435,380
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
電源(V)AC100 50/60Hz 制御アナログ温度コントローラー 最高使用温度(℃)450
1台
59,500 税込65,450
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 容量(L)20 電源(V)AC200 50/60Hz ヒーター(W)2000 制御アナログ温度コントローラー 最高使用温度(℃)450
1台
377,400 税込415,140
翌々日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。3連のマントルヒーターでコントローラーが独立しているため、同じ条件や異なる条件での運転が可能です。外装は耐腐食性に強いパウダーコーティング、上部カバーはステンレス。
制御入力調整器付 最高使用温度(℃)450
1台
111,000 税込122,100
17日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。デジタル温度コントローラー内蔵でPID制御・タイマー機能により正確な温度調節が可能です。スターラーの回転数をデジタルで表示します。撹拌速度はフィードバック制御で一定の速度を維持します。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーテイングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm(デジタル表示) 容量(L)20 電源(V)AC200 50/60Hz ヒーター(W)2000 制御デジタルPID温度コントローラー、オートチューニング機能、タイマー機能、スターラーフィードバック制御 最高使用温度(℃)450
1台
425,400 税込467,940
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 容量(mL)100 電源(V)AC100 50/60Hz ヒーター(W)80 制御アナログ温度コントローラー 最高使用温度(℃)450 アズワン品番1-2718-13
1台
76,900 税込84,590
6日以内出荷

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
容量(L)20 電源(V)AC200 50/60Hz ヒーター(W)2000 制御アナログ温度コントローラー 最高使用温度(℃)450
1台
285,800 税込314,380
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネチックスターラーを内蔵したマントルヒーターです。温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。
仕様スターラー搭載:100~1500rpm 電源(V)AC100 50/60Hz 制御アナログ温度コントローラー 最高使用温度(℃)450
1台
129,000 税込141,900
23日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

温度調節器を内蔵しており温度コントロールが可能です。ケーシングはアルミニウム構造で耐腐食性に強いパウダーコーティングです。底穴付きで。
容量(L)20 電源(V)AC200 50/60Hz ヒーター(W)2000 制御アナログ温度コントローラー 最高使用温度(℃)450
1台
343,000 税込377,300
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン凍結乾燥器
試料容器に合わせて多岐管・ドライチャンバーを自由に組み合わせることができるユニットタイプです。トラップ温度が冷えてから、真空ポンプを作動させるオートモード対応です。温度/真空度・運転時間をデジタル一括表示、運転状態をひと目で確認できます。温度・真空度の記録計出力端子を標準装備していますので、データ管理が可能です。
質量(kg)約38 外寸法(mm)450×420×460 冷媒R290(ノンフロン) 除湿量1L/回 アズワン品番2-8102-21 安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機保護回路、真空解除時自動リーク、オイル交換アラーム、サービスコンセント用ヒューズ、制御基板自己診断機能 冷却温度(℃)トラップ:-45
1台
569,000 税込625,900
翌々日出荷

安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブン。ヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー 材質外装/内装:スチール塗装/SUS304 電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御室温+10~300℃ 棚板耐荷重(kg)15/枚 温度制御方式PID制御・SSR出力 付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン) 測定孔Φ5mm(1箇所) 安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
1個
177,000 税込194,700
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッシュアイス等固定用スタンド。4方向に付けられた脚により、クラッシュアイスにしっかり固定することができます。クラッシュアイスが溶けてきた時に、アルミブロックが沈むのを防止することができます。受皿部分に穴が開いている為、アルミブロックと氷が直接触れ合い、しっかり冷やすことができます。受皿部分に穴が開いていることで、水が溜まることを防止できます。アルミブロック大型タイプAB-136Cまたはオンアイスアルミブロック ABR-24CR/ABR-24W/ABR-24TR/ABR-96PLT 2台用です。受皿部分の高さはアルミブロック用スタンド AR-STよりも浅く、ブロックの取り出しが容易です。スタンドの脚はアルミブロック用スタンドAR-STよりも高くなっており、よりしっかりと氷に固定できます。安心の日本国内製造品です。
寸法(縦×横×高さ)(mm)127×174×42.5 アズワン品番65-5711-73
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×2、MGBH型×4、MGB型×1+MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:4.5A、450VA 質量(kg)約4.5 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:273880 ヒーター(W)390 加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)260×315×125 アズワン品番63-1396-94
1台
126,999 税込139,699
13日以内出荷

コンタミのないブロック加温。室温+5~200℃の加温タイプ。加水分解、合成反応など科学分野の用途に幅広く対応します。大きさの違う2種類のブロック(レギュラーブロック:MGB型、ハーフブロック:MGBH型)が使用でき、ブロックの組み合わせで容量の異なる試料容器を同時に架けることができます。オプションの吹付け濃縮ユニットを使用することで吹付け式試験管濃縮装置としても使用できます。
仕様●機能、温度制御:P.I.D制御、温度設定・表示:シートキー入力・オートスタート、タイマ機能:オートスタート、オートストップ、プログラム機能:1プログラム・8ステップ、付属機能:温度表示補正、オートチューニング、停電復帰、試料温度センサ端子、安全機能:自己診断機能(上限温度リミッタ、ループ異常、センサ断線)、ヒューズ、固定温度過熱防止器●規格、適合アルミブロック:MGB型×1、MGBH型×2●性能、温度調節範囲(℃):室温+5~200、温度調節精度:±0.1~0.2●電源入力:2.5A、250VA 質量(kg)約3.9 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 番号コードT:273860 ヒーター(W)235 加熱方式マイカヒータ、温度センサ:白金測温抵抗体 Pt100Ω 使用周囲温度(℃)5~35 外寸法(mm)200×315×125 アズワン品番63-1396-93
1台
106,999 税込117,699
6日以内出荷

Point1:真空計と真空・充填スイッチ。▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します。Point2:ガス導入口。▼流入量を絞るために調整バルブつきです。Point3:エアフィルター。▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。Point4:パッキン。▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします。試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。
仕様減圧、ガス充填、エアフィルター付き 材質本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン) 寸法(mm)本体/240×250×160 アズワン品番4-6373-01 ポートサイズ真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
1個
91,900 税込101,090
翌々日出荷

陰圧に耐えられないプラスチック製容器にも使用可能な利便性が高い汎用モデルです。
仕様軟質ボトル用 付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚 寸法(mm)Φ88×215 内径(Φmm)パッキン:88 アズワン品番4-6373-12
1個
38,900 税込42,790
翌々日出荷

真空対応の硬質容器の蓋閉めに特化したコンパクトモデルです。
仕様硬質ボトル用 付属品滑り止めシート(シリコンゴム)×2枚 寸法(mm)Φ63×90 内径(Φmm)パッキン:63 アズワン品番4-6373-11
1個
35,900 税込39,490
翌々日出荷

仕様●外付け温度センサー●測温抵抗体:Pt1000Ω アズワン品番4-6483-11
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー 質量(kg)約7.5 容量(L)1.4 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)100~900 炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む 安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)342×230×301 アズワン品番1-5921-05 プログラム機能無し
1台
183,000 税込201,300
12日以内出荷

扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用電気炉です。最高温度までの昇温時間が約15分と早い高性能タイプです。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができます。サンプル複数処理や長尺サンプル処理に便利です。幅広のサンプル処理に適しています。
仕様炉材:セラミックファイバー 質量(kg)約7.5 容量(L)1.4 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)100~900 炉内寸法(mm)220×90×70 ※センサー突起部含む 安全装置センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ 温度制御方式PID制御 外寸法(mm)342×230×301 アズワン品番1-5921-06 プログラム機能有り(16ステップ・4パターン)
1台
197,000 税込216,700
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~180
1個
45,900 税込50,490
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取手付きですので、持ち運びが容易です。
仕様デジタル 材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 外形寸法(mm)218(290)×272×124 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)Φ208×123 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式PID制御 温度調節精度±0.5%rdgまたは±1℃(大きい方)±1dgt ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~95 アズワン品番1-2944-14 タイマーON/OFF・セットタイム(0~99時間59分)
1個
52,400 税込57,640
12日以内出荷

洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。4種類のタイマー(ON・OFF・ON/OFF・SV)を標準装備しています。設定温度・設定時間到達時は電子音でお知らせします。噴流ポンプの方向や開口量を調節することで、水流を調整することができます。最低水位は約90mmと低く、浮力のあるボトル等の保温に便利です(別売のスノコ(高さ30mm)を使用するとより便利です)。
性能温度調節範囲:室温+5~80℃、温度調節精度:±1.0℃(メーカー試験値)、温度設定範囲:-20.0~+80.0℃(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイプウォーターバス 規格撹拌機構:噴流撹拌式、ポンプ能力:最大吐出量/10L/min、最大揚程/1.4m、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、クランプ取り付け可能幅:40mm、電源:AC100V 50/60Hz、付属品:水槽(PP) 本体寸法(mm)150×160×308 構成センサー:Pt100Ω、ヒーター容量:1kW 有効内寸法(mm)180×252×153
1個
60,900 税込66,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(4枚)
1,490 税込1,639
翌々日出荷