ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶の新着商品

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

82件中 41~80件
Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル PPCO 2187シリーズ
優れた化学薬品耐性。Nalgne2105シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。オートクレーブ可能。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口ボトル HDPE 2104シリーズ
優れた化学薬品耐性。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
46,980 税込51,678
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ローパーティクル・ローメタルボトル 382003シリーズ
ボトル内に混入する0.3 μm以上の浮遊粒子が1 mLあたり20個未満にまで抑えられたボトル。Class 5のクリーンルームにて二重個包装。優れた化学薬品耐性。本体、キャップ付バルク梱包
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(24本)ほか
57,980 税込63,778
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル LDPE 312088シリーズ
不純物の含有が低く、分析用途に最適。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
28,980 税込31,878
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口IP2ボトル HDPE 2199シリーズ
堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
90,980 税込100,078
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口褐色ボトル HDPE 2106シリーズ
優れた化学薬品耐性。光に敏感な物質の輸送保存用。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
89,980 税込98,978
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口軽量ボトル HDPE 2189シリーズ
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口ボトル PPCO 2006シリーズ
1箱(50本)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)広口ボトル PPCO 2105シリーズ
優れた薬品耐性。オートクレーブ可。液漏れ防止構造
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
50,980 税込56,078
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル HDPE 2089シリーズ
1箱(50本)ほか
25,980 税込28,578
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 角型ボトル2007シリーズ
優れた化学薬品耐性。省スペース形状。液体輸送サンプルや固形分の保管に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
85,980 税込94,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口ボトル LDPE 2003シリーズ
金属有機物の溶出性が低い。柔軟性があり衝撃に強い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
43,980 税込48,378
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口ボトル LDPE 2103シリーズ
金属、有機物の溶出が低い
材質本体/LDPE製、キャップ/PP製
1箱(125本)ほか
81,980 税込90,178
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 目盛付き付角型ボトル PPCO 2016シリーズ
半透明で目盛付。優れた薬品耐性。角形で省スペース。121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
51,980 税込57,178
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ボトル用カラーキャップ 362150シリーズ
Nalgeneボトル用キャップ。ナチュラル、ホワイト、グリーン、レッド、ブルー、アンバーの6色。ライナー不使用、高精度に一体成型された液漏れ防止構造。キャップのみのバルク梱包。オートクレーブ可能
材質キャップ/PP
1箱(250個)ほか
23,980 税込26,378
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene ローパーティクルIP2ボトル 382099シリーズ
堅牢性が高く、液体/粉末サンプルの保管、航空輸送に適している。0.3 μm以上サイズのパーティクルが1 mLあたり30個未満の環境で製造保証。本体、キャップ付バルク梱包
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(24本)ほか
45,980 税込50,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口褐色ボトル HDPE 2004シリーズ
1箱(50本)ほか
68,980 税込75,878
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口軽量ボトル PPCO 2087シリーズ
肉薄の軽量タイプ。優れた薬品耐性。オートクレーブ可能
材質本体/PPCO製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
31,980 税込35,178
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口白色ボトル 362008シリーズ
優れた化学薬品耐性。汎用性の高いボトル。キャップはNalgene362150シリーズをご使用ください。白色ボトル。本体のみのバルクタイプ
材質本体/HDPE
1箱(50本)ほか
99,980 税込109,978
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口褐色軽量ボトル HDPE 2185シリーズ
Nalgne2106シリーズより少し肉薄の軽量タイプ。褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
56,980 税込62,678
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene フッ素加工細口ボトル 2097シリーズ
フッ素加工により溶剤の吸収・浸透や臭気の浸出を軽減。溶媒や化合物・農作物の梱包に効果的。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/FLPE製、キャップ/FLPP製
1箱(50本)ほか
67,980 税込74,778
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口IP2ボトル HDPE 2099シリーズ
堅牢性が高く液体/粉末サンプルの保管航空輸送に適している。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
64,980 税込71,478
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口半透明褐色軽量ボトル 362184シリーズ
透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(125本)ほか
78,980 税込86,878
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 目盛付き付角型ボトル PC 2015シリーズ
オートクレーブ可能
材質本体/PC
1箱(2箱×30本)ほか
25,980 税込28,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 広口角型ボトル HDPE 2114シリーズ
液漏れ防止構造で、内ブタ無しで液漏れしません。優れた化学薬品耐性
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
52,980 税込58,278
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
45,980 税込50,578
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口ボトル HDPE 2002シリーズ
1箱(50本)ほか
42,980 税込47,278
5日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 細口半透明褐色軽量ボトル 362084シリーズ
透明ボトルよりも遮光性のあるボトル。半透明褐色ボトル。本体、キャップはケース内別梱包のバルクタイプ
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(125本)ほか
67,980 税込74,778
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 目盛付き付角型ボトル HDPE 2018シリーズ
角型で省スペース。経済的でラボ用として汎用性が高い。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
48,980 税込53,878
7日以内出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)Nalgene 角型褐色ボトル2009シリーズ
優れた化学薬品耐性。省スペース形状。不純物の含有が低く分析用途に適しています。褐色ボトル。本体キャップはケース内別梱包のバルクタイプ。
材質本体/HDPE製、キャップ/PP製
1箱(50本)ほか
109,800 税込120,780
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底を丸く仕上げていますので、薬を入れる際に空気が残りにくいです。フタの側面に凹凸をつけることで、開閉しやすくなっております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
1ケース(100個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

底を丸く仕上げていますので、薬を入れる際に空気が残りにくいです。フタの側面に凹凸をつけることで、開閉しやすくなっております。
材質本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン
1ケース(100個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

見やすいプリントメモリの計量カップ(薬杯)です。
仕様20mL 100個入 材質ポリスチレン 容量(mL)20 備考目盛0.5mL/1mL間隔 耐熱温度(℃)80(若干の影響は出ます)※10分以内 アズワン品番68-9452-13
1箱(100個)
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1ケース(100個)
2,398 税込2,638
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”~8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6~8mmまでの軟質チューブが接続できます。キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
1個
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご注文の多いバリエーションを揃えました。試料の保存の比較容器として最適です。広口容器ですから、試料の出入れも楽に行え、内容状態も一目で確認できます。TPXキャップは、培養用としてご利用下さい。
1箱(24本)
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルエム[理化学・容器]ギヤーパッキン 1袋 100枚入
スクリュー管No.03用パッキンです。
材質PPハイシート サイズ8.3mm×1.5t(星型) アズワン品番69-8921-52
1袋(100枚)
569 税込626
8日以内出荷

寸胴型の為少容量でも安定して使えます。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/ポリプロピレン、パッキン/PPハイシート 本体寸法(mm)Φ24×29 アズワン品番69-8921-39
1箱(50本)
7,298 税込8,028
8日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)300 寸法(Φ×高さH)(mm)74.5×166(高さはキャップを除く) 口内径(Φmm)26 ねじ規格38 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)MAX180 パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ガラスボトルは耐熱性、耐薬品性に優れた硬質1級ガラス製。ガラスボトル本体、キャップ・パッキンともにオートクレーブ及び乾熱滅菌に対応。パッキン接液面はPTFEで耐薬品性に優れています。キャップとパッキンは接着してあります。注ぎ時の液切れ良好。液切れリング不要です。茶瓶は外側のみ茶染めしているため、硬質2級ガラス製の茶瓶に比べ、耐熱性に優れ溶出物も少ないです。
容量(mL)200 寸法(Φ×高さH)(mm)66.5×148(高さはキャップを除く) 口内径(Φmm)26 ねじ規格38 材質(キャップ)フェノール樹脂 耐熱温度(℃)MAX180 パッキンシリコン/PTFEライナー
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷