恒温器・乾燥機の新着商品 【通販モノタロウ】加熱・冷却・クーラーボックス:科学研究・開発用品

恒温器・乾燥機の新着商品

恒温器・乾燥機の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

44件中 1件〜30件

1. FINE WICK (ファインウイック) エスペック

販売価格 ¥3,490
4営業日後以内
エスペック FINE WICK (ファインウイック) 1箱(1枚×24包)

【対応製品】【ライトスペック恒温(恒湿)器】(LH/LHL/LHU-114,LHU-124,LH/LHL/LHU-113,LHU-123)・ラボスター(LH/LHL/LHU-112・113)、ASE-110,210,310、ビルトラボ(BLR)クリーンプラチナスK/S/F/G(PCR)、プラチナスドライK/S/F/Gシリーズ(PDL/PDR ※標準域用) 【材質】不織布 【形状】センサー2本入れ(12mm/12mm) 【危険物の種別】非危険物 【パーツNo.】2679

恒温器・乾燥機 > 恒温器

2. 恒温振盪水槽 アズワン

販売価格 ¥218,900
出荷目安:11日
アズワン 恒温振盪水槽 1台

【特長】ヒーターの空焚きを防ぐため、感熱式空焚き防止器や電源ヒューズを設けています。 【材質】内装・ラック/ステンレス(SUS304)、外装/鋼板焼付塗装 【質量(kg)】約21 【電源】AV100V 50/60Hz 11A 【内寸法(mm)】480×350×150 【モーター】振盪:電子制御式モーター(25W) 【安全装置】感熱式ヒーター空焚防止器(手動リセット式)、電源ヒューズ 【ヒーター】シーズワイヤー式 1kW 【温度精度】±0.1℃ 【振幅(mm)】20〜40(3段可変式) 【外寸法(mm)】690×400×水槽195・配電盤145 【温度調整方法】デジタル温度指示ダイヤル設定型(P制御方式) 【温度設定範囲(℃)】室温+10〜60 【アズワン品番】1-5710-11 【振盪数】12〜110ストローク/分(50Hz) 【撹拌機】噴流撹拌方式 【ラック寸法(mm)】振盪:320×300×60(ステンレススプリングラック)、最大架数240本 【有効寸法(mm)】380×350×150

恒温器・乾燥機 > シェイキングバス

3. 簡易乾燥器(ドライヤー) ケニス

販売価格 ¥4,875
4営業日後以内
ケニス 簡易乾燥器(ドライヤー) 1個

【寸法(mm)】275×83×213 【質量(g)】490 【消費電力(W)】1200/530 【電源】AC100V・50/60Hz 【機能】ターボ 【送風設定】3段階

恒温器・乾燥機 > 乾燥器

4. デジタル恒温水槽 日伸理化

販売価格 ¥134,550
4営業日後以内
日伸理化 デジタル恒温水槽 1個

【質量(kg)】(本体)3.3、(水槽)5.5 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜80 【電源】AC100V・50/60Hz・11A 【本体寸法(mm)】105×142×320 【内寸法(mm)】450×300×150 【安全装置】フロート式空焚防止器 【温度制御方式】白金測温抵抗体、デジタルPID制御 【温度調節精度】±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) 【ヒーター容量(W)】1000 【材質(水槽)】ステンレス 【撹拌方式】噴流ポンプ式、吐出方向可変

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

5. デジタル恒温器 日伸理化

販売価格 ¥89,900
4営業日後以内
日伸理化 デジタル恒温器 1個

【質量(kg)】3 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜80 【容量(L)】- 【電源】AC100V・50/60Hz・11A 【本体寸法(mm)】92×342×232 【内寸法(mm)】- 【安全装置】フロート式空焚防止器 【温度制御方式】デジタルPID制御 【温度調節精度】±0.1℃ 【ヒーター容量(W)】1000 【材質(水槽)】- 【撹拌方式】ジェット噴流式

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

6. 簡易乾燥器(ドライヤー) 日立製作所

販売価格 ¥6,337
1営業日後以内
日立製作所 簡易乾燥器(ドライヤー) 1個

【特長】扱いやすいハンディタイプの大風量ドライヤーです。 TD122Kは立てて置くことができるスタンドボディ仕様です。 【寸法(mm)】218×91×259 【質量(g)】540 【消費電力(W)】1200/550 【電源】AC100V・50/60Hz 【機能】温冷切替・風温切替 【送風設定】3段階

恒温器・乾燥機 > 乾燥器

7. ラボドライヤー(食器乾燥器) 象印マホービン

販売価格 ¥19,305 〜
1営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
象印マホービン ラボドライヤー(食器乾燥器) 1個

【特長】タテ型省スペース設計の乾燥器です。扉はスライド式ですので扉前の空間も有効利用できます。 ガラス器具が保管しやすいかご付です。吹出口温度は80℃以上で、ガラス器具をすばやく乾燥させます。 【方式】温風吹出式、吹出口温度80℃

恒温器・乾燥機 > 乾燥器

8. ラボドライヤー(食器乾燥器) 象印マホービン

販売価格 ¥28,275
4営業日後以内
象印マホービン ラボドライヤー(食器乾燥器) 1個

【特長】ガラス器具を立てて乾燥できる深かごタイプです。研究室に1台あれば便利です。 清潔で汚れがつきにくいステンレスのトレーとかごが標準で付属しています。 【付属品】かご、トレーはしたて、排水ホース 【寸法(mm)】520×415×410 【質量(kg)】6.0 【電源】AC100V・50/60Hz・330W 【方式】温風吹出式 【タイマー】30分(少な目乾燥)、45分(標準)、100分(ソフト乾燥)、55分(送風仕上)

恒温器・乾燥機 > 乾燥器

9. ピペットドライヤー 伸栄産業

販売価格 ¥113,100
5営業日後以内
伸栄産業 ピペットドライヤー 1個

【特長】自然乾燥では乾きにくいピペットや長尺ガラス管の洗浄後に温風乾燥できるドライヤーです。 【付属品】収納かご(Φ140×450) 【材質】ステンレスSUS304 【寸法(mm)】250×350×700、乾燥筒/Φ185×500 【電源】AC100V・50/60Hz・3A・300W 【温度(℃)】90(温風による自然対流) 【乾燥時間(時間)】1〜4 【タイマー】6時間

恒温器・乾燥機 > 乾燥器

10. 定温乾燥器 増田理化工業

販売価格 ¥195,000 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
増田理化工業 定温乾燥器 1個

【特長】観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 自己診断機能・キャリブレーションオフセット設定・過電流漏電ブレーカー・独立過昇防止器などの安全機能が充実しています。 【使用温度範囲(℃)】室温+10〜260 【方式】強制循環式 【安全装置】自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー等 【運転方式】定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 【温度調節精度】±1℃(210℃時) 【タイマー】1分〜99時間59分/100時間〜999時間50分(タイマーウェイト機能付) 【温度分布精度】±2.5℃(210℃時)

恒温器・乾燥機 > 乾燥器

11. 定温乾燥器 増田理化工業

販売価格 ¥121,875 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
増田理化工業 定温乾燥器 1個

【特長】観察窓の採用により、器内の様子が容易に観測できます。 過昇防止温度設定・キャリブレーションオフセット設定・キーロック設定が可能です。 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜300 【方式】自然対流式 【安全装置】自己診断機能、独立過昇防止器、過電流漏電ブレーカー 【運転方式】定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 【温度調節精度】±1℃(300℃時) 【タイマー】1分〜99時間59分/100時間〜999時間50分(タイマーウェイト機能付) 【温度分布精度】±10℃(300℃時)

恒温器・乾燥機 > 乾燥器

12. 定温乾燥器 いすゞ製作所

販売価格 ¥141,375 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
いすゞ製作所 定温乾燥器 1個

【特長】VTNシリーズ 多面加熱型パイプヒーターを採用したファンを使わない自然対流式の乾燥器で、薬品・粉末など飛散を避けたい試料に適しています。 VTRシリーズ 高効率のらせんヒーターとシロッコファンを底面に配置した強制循環式の乾燥器で、自然対流式に比べ乾燥時間を短縮できます。 【材質】内装:SUS443J1、外装:鋼板メラミン焼付塗装 【穴径(Φmm)】(ケーブル)35×1(左側面) 【使用温度範囲(℃)】4〜260(温度変動幅:±0.1℃(100℃時)、±0.2℃(200℃、260℃時))

恒温器・乾燥機 > 乾燥器

13. 定温乾燥器 ヤマト科学

販売価格 ¥116,025 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ヤマト科学 定温乾燥器 1個

【特長】コンパクトで設置スペースを取らない定温乾燥器です。 【電源】AC100V・50/60Hz 【安全装置】電子式独立過昇防止器、異常加熱独立過昇防止器など 【温度制御】マイコンによるPID制御 【温度調節精度】±1℃(210℃時)

恒温器・乾燥機 > 乾燥器

14. 低温恒温器 福島工業

販売価格 ¥264,225
出荷目安:15日
福島工業 低温恒温器 1個

【特長】-15〜50℃の温度設定を実現し、使い勝手の良い左開きドアを採用した低温インキュベーターです。 高精度マイコンによるプログラム運転が行えます。1〜8ステップの温度・時間を記録させることが可能です。また、最大8ステップを2パターン設定登録できます。 密閉性の高い測定孔付で、省エネ性に優れています。また、管理に安心な施錠装置付です(FMU-054Iはオプション)。 【付属品】棚板×2、遮光板 【質量(kg)】40 【使用温度範囲(℃)】-15〜50 【電源】AC100V・50/60Hz・10A 【方式】強制循環式 【内寸法(mm)】400×335×370 【内容積(L)】50 【安全装置】マイコン自動警報装置(高温警報・低温警報) 【冷凍機】85W 【外寸法(mm)】483×554×690 【ヒーター容量(W)】120 【冷媒】HFC-134a 【運転モード】1〜8ステップ、最大99回くり返し、最大8ステップを2パターン登録可能

恒温器・乾燥機 > 恒温器

15. 恒温器 Thermo Fisher Scientific

販売価格 ¥128,700 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
Thermo Fisher Scientific 恒温器 1個

【特長】インナーガラスドアで安全にキャビネット内を確認できます。 庫内の角がラウンドになっており、清掃しやすくなっています。 同容量の機種は積み重ねて置くことができます。 【付属品】棚板×2 【電源】AC100V・50/60Hz 【安全装置】過熱アラーム 【温度調節精度】±0.2℃(37℃時) 【設定温度範囲】室温+5〜75℃ 【対流方式】自然対流式 【温度分布精度】±0.7℃(37℃時) 【扉形式】インナーガラスドア付

恒温器・乾燥機 > 恒温器

16. 恒温器 ヤマト科学

販売価格 ¥112,125 〜
3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ヤマト科学 恒温器 1個

【特長】PID制御+エアジャケット方式の恒温器です。 二重扉により安定した恒温状態を維持できます。 【付属品】棚板×2、鍵×2 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜80 【安全装置】自己診断機能、過昇防止器、過電流漏電ブレーカーなど 【温度調節精度】±0.5℃(37℃時) 【運転モード】定値運転、クイックオートストップ、オートストップ、オートスタート 【対流方式】自然対流式(エアジャケット方式) 【温度分布精度】±1.0℃(37℃時) 【扉形式】二重扉(内扉強化ガラス)

恒温器・乾燥機 > 恒温器

17. 低温循環水槽(クールマン) 増田理化工業

販売価格 ¥199,000
出荷目安:8日
増田理化工業 低温循環水槽(クールマン) 1個

【特長】-20〜20℃の冷却水を外部の装置へ安定して供給できます。 冷却水槽は多目的に冷却槽として使用できます。(冷媒液によっては使用できない場合があります。) 【寸法(mm)】295×395×450 【質量(kg)】25 【使用温度範囲(℃)】-20〜20 【電源】AC100V・50/60Hz・4.5A 【最大流量(L/min)】9.2/10.2(50/60Hz揚程0.5m時) 【方式】外部密閉型循環 【安全装置】漏電ブレーカー、冷凍機オーバーロードリレー、循環ポンプインピーダンスプロテクト、過昇温・過冷却アラーム等 【最大揚程(m)(50/60Hz)】4.2/5.6(揚水量0L/分時) 【水槽容量(L)】約5(Φ210×210mm・SUSU304製) 【ノズル外径(Φmm)】10(循環ノズル) 【冷却能力】260W(15℃時)

恒温器・乾燥機 > 低温恒温水槽

18. 循環恒温槽(アルファ) DKSH

販売価格 ¥140,400 〜
4営業日後以内から出荷目安:61日
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
DKSH 循環恒温槽(アルファ) 1個

【特長】高性能・高品質・高コストパフォーマンスを追求した循環恒温槽です。 3キーオペレーションにより、シンプルかつ確実な操作が可能です。 ステンレス製ふた・外部循環ノズル・クーリングコイルが標準付属していますので、外部循環にも使用できます。 総ステンレス製の強力撹拌ポンプを搭載し、最大15L/minの送液能力を発揮します。 RA8/12/24はフロントパネルを工具なしで開閉でき、コンデンサーフィンの清掃も楽に行えます。また、背面にドレインコックがあり、槽液の排出にも便利です。 【ヒーター容量(kW)】1 【温度安定度】±0.05℃

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

19. バスツール スギヤマゲン

販売価格 ¥36,900 〜
出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スギヤマゲン バスツール 1個

【特長】三重構造で外側ジャケット部が真空断熱された恒温水槽です。 循環装置と接続して熱媒・冷媒を循環させることにより、恒温槽として使用できます。 強力マグネチックスターラーとの併用も可能で、フラスコ・ビーカー等を加温・冷却しながら撹拌できます。 【材質】SUS304 【ホース接続径】Φ10.5×14mm

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

20. 振とう恒温水槽 トーマス科学

販売価格 ¥199,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トーマス科学 振とう恒温水槽 1個

【特長】試料の大量処理に適した使いやすい振とう恒温水槽です。試験管なら240本、100mL三角フラスコなら16個を一度に処理できます。 振とうラックは充分な広さとユニバーサルタイプのスプリングにより、大きさの違う容器の取り付け・取り出しが簡単です。 【材質】内槽・ラック:SUS304 【使用温度範囲(℃)】室温+10〜60 【電源】AC100V・50/60Hz 【安全装置】ヒーター空焚き防止、電源ヒューズ 【振幅(mm)】20/30/40(3段可変式) 【温度安定度】±0.1℃ 【振盪速度(min-1[r.p.m])】12〜110(50Hz) 【振盪台寸法(mm)】320×300×60(ユニバーサルタイプスプリングラック) 【撹拌方式】噴流撹拌方式

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

21. 振とう恒温水槽 日伸理化

販売価格 ¥185,900
4営業日後以内
日伸理化 振とう恒温水槽 1個

【特長】卓上で使用できる小型の振とう恒温槽で、1.5mLチューブが143本振とうできます。 【寸法(mm)】182×370×205 【質量(kg)】5.4 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜60 【電源】AC100V・50/60Hz・6A 【槽内寸法(mm)】160×215×78 【温度精度】±0.1℃(37℃) 【振幅(mm)】20 【ヒーター容量(W)】500 【振盪速度(min-1[r.p.m])】20〜200 【温度設定】デジタル表示、デジタル設定

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

22. 低温恒温水槽 トーマス科学

販売価格 ¥234,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トーマス科学 低温恒温水槽 1個

【特長】加熱・冷却が1台で行える恒温水槽です。独自の噴流撹拌方式で静かに強力な撹拌を行い、安定した環境を確保します。 3タイプのステンレス製水槽から、用途に合わせて選択できます。 【材質】(内装)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上 【安全装置】漏電ブレーカー、水位低下警報、槽内温度過昇防止 【温度制御方式】デジタル式温度指示調節器、PID制御方式 【ヒーター容量(W)】500(シースワイヤー式) 【温度安定度】±0.1℃ 【撹拌方式】噴流撹拌方式

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

23. マルチサーマルユニット scinics(サイニクス)

販売価格 ¥183,900
出荷目安:8日
scinics(サイニクス) マルチサーマルユニット 1個

【特長】小型インバーター冷凍機を搭載した投込式恒温ユニットです。冷却・加熱の両方が1台で行えます。 パーソナルサイズなので並べて使用することができます。 【寸法(mm)】132×265×280 【質量(kg)】6.5 【使用温度範囲(℃)】2〜60 【容量(L)】約15^20 【電源】AC100V・50/60Hz・6.5A 【内寸法(mm)】400×305×175 【安全装置】過電流遮断ヒューズ、温度ヒューズ、フロート式水位センサ 【冷凍機】超小型DCインバーター式 【温度制御方式】PID制御 【温度調節精度】±0.05〜±0.3℃ 【ヒーター容量(W)】500(SUSスパイラルシース) 【冷媒】R134a 【撹拌方式】縦型水中ポンプ噴流撹拌

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

24. 恒温水槽 ヤマト科学

販売価格 ¥185,250
3営業日後以内
ヤマト科学 恒温水槽 1個

【特長】動粘度測定などに使用できるガラス窓付きの恒温水槽です。 高精度な温度調節方式と循環ポンプによる効率の良い槽内撹拌により、きわめて高い温度調節精度が得られます。 【寸法(mm)】490×360×367 【質量(kg)】19 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜80 【容量(L)】約27 【電源】AC100V・14A 【内寸法(mm)】300×300×300 【表示】デジタル表示 【安全装置】過電流漏電ブレーカー、自己診断機能、過昇防止器 【温度調節精度】±0.02〜0.07℃ 【温度調節器】マイクロコンピュータによるPID制御 【ヒーター容量(W)】1300 【窓寸法(幅×高さ)(mm)】240×215 【タイマー】1分〜99時間59分(1分単)〜999時間50分(10分単位) 【材質(水槽)】ステンレス鋼板およびガラス 【温度設定】デジタル設定

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

25. 恒温水槽 T-105用 粘度計ホルダー保持具 トーマス科学

販売価格 ¥9,900
出荷目安:22日
トーマス科学 恒温水槽 T-105用 粘度計ホルダー保持具 1個

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

26. 恒温水槽 T-105用 粘度計ホルダー トーマス科学

販売価格 ¥8,990
出荷目安:8日
トーマス科学 恒温水槽 T-105用 粘度計ホルダー 1個

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

27. 恒温水槽 トーマス科学

販売価格 ¥117,000 〜
4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
トーマス科学 恒温水槽 1個

【特長】高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。 【材質】(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜60(MAX80※要ふた・PPボール) 【電源】AC100V・50/60Hz・10A 【安全装置】電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止 【温度調整方法】デジタル式温度指示調節器、PID制御 【温度安定度】±0.1℃ 【撹拌方式】噴流撹拌方式

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

28. デジタル恒温水槽 ケニス

販売価格 ¥89,900
5営業日後以内
ケニス デジタル恒温水槽 1個

【特長】PID制御により±0.1℃の高精度で温度を調節します。 撹拌噴出方向は可変式で、各種水槽に対応できます。 NC型にはPP製の水槽が、NC-S型にはステンレス製の水槽が付属しています。 【質量(kg)】(本体)3.3、(水槽)1.5 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜80 【電源】AC100V・50/60Hz・11A 【本体寸法(mm)】105×142×320 【内寸法(mm)】460×305×160 【安全装置】フロート式空焚防止器 【温度制御方式】白金測温抵抗体、デジタルPID制御 【温度調節精度】±0.1℃(37℃、プラスチック水槽15L使用時) 【ヒーター容量(W)】1000 【材質(水槽)】PP 【撹拌方式】噴流ポンプ式、吐出方向可変

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

29. デジタル恒温器 ケニス

販売価格 ¥107,250 〜
4営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ケニス デジタル恒温器 1個

【特長】平型の浅い水槽の片隅に置くだけでセットできる恒温器です。 NT-701D-A型にはアクリル製の透明水槽が、NT-701D-S型にはステンレス製の水槽が付属します。 【質量(kg)】3 【使用温度範囲(℃)】室温+5〜80 【電源】AC100V・50/60Hz・11A 【本体寸法(mm)】92×342×232 【安全装置】フロート式空焚防止器 【温度制御方式】デジタルPID制御 【温度調節精度】±0.1℃ 【ヒーター容量(W)】1000 【撹拌方式】ジェット噴流式

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

30. 水槽用恒温器(サーモマック) 増田理化工業

販売価格 ¥67,275
出荷目安:8日
増田理化工業 水槽用恒温器(サーモマック) 1個

【特長】安全装置とフロート空焚防止器付の恒温器です。 移送分岐管NP-2(別売)の使用により、恒温水の循環を行えます。 【付属品】温度計 【寸法(mm)】105×140×280 【質量(kg)】2.2 【使用温度範囲(℃)】いつオン+5〜80 【電源】AC100V・50/60Hz・8A 【温度制御方式】サーミスタ時分割制御 【温度調節精度】±0.1〜0.5℃ 【撹拌方式】噴流ポンプ(噴出方向可変)

恒温器・乾燥機 > 恒温水槽・恒温装置

戻る ページ: 1 2 次へ