防災用品特集


クリスタルガイザー

クリスタルガイザー500ml

クリスタルガイザー500ml クリスタルガイザー クリスタルガイザー500ml クリスタルガイザー
●特長: 
クリスタルカイザーは、カリフォルニア州北部に位置する、 マウントシャスタおよびシエラ・ネバダ山脈に位置するオランチャ・ピークが 水源地になります。 山のふもとにある採水地から年間を通して常に9〜10℃に保たれた天然水が 湧き出ており、その湧き水をその場でボトリングしたのが、クリスタルカイザーです。 新鮮さ、純水さ、美しさを保ったピュアウォーターです。  

●注意: 
※本製品は並行輸入(アメリカ仕様)品です。そのため、ボトル色、商品説明や梱包状態等が日本向けと異なります。消費期限表記は、日・月・年(西暦下2桁)の順に表示されています。また、外箱の状態がきれいでない場合がございますので、ご理解のうえお買い求めください。  

●成分: 
100mLあたり
エネルギー、タンパク質、脂質、炭水化物:0
ナトリウム:1.13mg
カルシウム:0.64mg
マグネシウム:0.54mg
カリウム:0.18mg
バナジウム:5.5μg  

●容量(mL): 
500  
●タイプ: 
500mLペットボトルタイプ  
●生産国: 
アメリカ  
内容量: 
1箱(500mL×24本)  
 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
硬度
販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
09146611 - 38mg/L(軟水)
¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。

平均満足度:4.80  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度:

用途: 作業者の飲料水

飲みやすく、口当たりも良いので飲みやすく、携帯するにも持ち運びしやすくてよかったです。

これは注文コード09146611についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 未来宝日本株式会社 様 [2019-06-14]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 車中 野外

何時も飲み慣れてたから飲みやすい

これは注文コード09146611についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 山口マサル事務所 様 [2016-06-10]

満足度: (このレビューは、2人が参考にしています。)

用途: 仕事で、家庭で

価格が高すぎますね。今の半額にして下さい。某アマゾンさんでは48本で1680円です。

これは注文コード09146611についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-08-18]

MonotaROMonotaROからの回答:
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

満足度:

用途: 日常の水分補給

安いですね。配達もありがたいと思います。そろそろ終わる頃に値下げの案内が来たので、今日二度目の注文をします♪

これは注文コード09146611についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-10-20]

満足度:

用途: 日常や外出時の水分補給

もう少し足して3000円以上になればコンビニで買うより安価ですし、配達してもらえるのも助かります。
氷らせて子供にも持たせています。

これは注文コード09146611についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2009-09-24]

ご質問件数:1 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

質問:本日受け取りましたが賞味期限が「SELL BY 01/29/15」と記載されており、
2015年1月29日までという事だと思うのですが、どうなのでしょう?
回答:ご指摘通り賞味期限は「2015年1月29日」となります。
このFAQは注文コード09146611についての質問です。参考になりましたか?このFAQが参考になった。
[2013-04-04]